WESCO 260068 Ollós emelőkocsi 6000 Lb. Acél fix | AF3RKF 8CJH8 / LT-60-2436

WESCO 260068 Ollós emelőkocsi 6000 Lb. Acél fix

Raktáron
Tétel: AF3RKF Típus: 260068Keresztszám: 8CJH8 / LT-60-2436

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,500.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelőasztal
Caster Dia.6"
Görgős anyagfenolos
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Keret anyagAcél
Terhelhetőség6000 font
Csökkentett magasság37 "
Teljes magasság37 "
Teljes hossz39.25 "
Teljes szélesség24 "
Peronhossz36 "
Platform stílusRögzített
Platform szélesség24 "
Powered ByLábszivattyú
Emelt magasság59 "
Kerékátmérő6"
Kerék anyagapoliolefin
Kerék típusapoliolefin

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 161.55
Hajó magassága (cm)78.74
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8427900040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPlatform szélességEmelési magasság max.Emelési magasság min.Powered ByKerék anyagaTerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszÁr
WESCO 260065 emelőasztal 32 x 48 x 59 hüvelyk | AF4BUJ 8PE49 / LT-20-3248 26006532 "59 "37 "-poliolefin2000 font37 "51.25 "€3,565.91
WESCO 260059 szabványos emelőasztal, 200 font kapacitás, 16" x 16", 46" emelő | AG7JPK LT-02-1616 26005916 "46 "28.5 "Hidraulikus lábszivattyúKemény gumi200 font28.5 "16 "€1,095.53
WESCO 260066 acél nagy teherbírású emelőasztal, 4000 font kapacitás, 36" x 24" emelő | AG7JPL LT-40-2436 26006624 "59 "37 "Hidraulikus lábszivattyúpoliolefin4000 font37 "39.25 "€3,533.15
WESCO 260067 acél nagy teherbírású emelőasztal, 4000 font kapacitás, 48" x 32" emelő | AG7JPM LT-40-3248 26006732 "59 "37 "Hidraulikus lábszivattyúpoliolefin4000 font37 "51.25 "€3,693.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 260068 Ollós emelőkocsi 6000 Lb. Acél fix
€3,500.83 /Mértékegység