WESCO 260065 emelőasztal 32 x 48 x 59 hüvelyk | AF4BUJ 8PE49 / LT-20-3248

WESCO 260065 Emelőasztal 32 x 48 x 59 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF4BUJ Típus: 260065Kereszthivatkozás: 8PE49 / LT-20-3248

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,565.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelőasztal
Görgős kerék átmérője6"
Görgős keréktípus(2) Forgatható, (2) Merev
Emelési magasság max.59 "
Emelési magasság min.37 "
Terhelhetőség2000 font
Csökkentett magasság37 "
AnyagAcél
Hozzászólások száma4
Teljes magasság37 "
Teljes hossz51.25 "
Teljes szélesség32 "
Peronhossz48 "
Platform szélesség32 "
Emelt magasság59 "
Kerékátmérő6"
Kerék anyagapoliolefin
Kerék típusapoliolefin

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 209.25
Hajó magassága (cm)93.98
Hajó hossza (cm)132.08
Hajószélesség (cm)83.82
HS-kód8427900040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPlatform szélességEmelési magasság max.Emelési magasság min.Powered ByKerék anyagaTerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszÁr
WESCO 260068 Ollós emelőkocsi 6000 Lb. Acél fix | AF3RKF 8CJH8 / LT-60-2436 26006824 "--Lábszivattyúpoliolefin6000 font37 "39.25 "€3,500.83
WESCO 260059 szabványos emelőasztal, 200 font kapacitás, 16" x 16", 46" emelő | AG7JPK LT-02-1616 26005916 "46 "28.5 "Hidraulikus lábszivattyúKemény gumi200 font28.5 "16 "€1,095.53
WESCO 260066 acél nagy teherbírású emelőasztal, 4000 font kapacitás, 36" x 24" emelő | AG7JPL LT-40-2436 26006624 "59 "37 "Hidraulikus lábszivattyúpoliolefin4000 font37 "39.25 "€3,533.15
WESCO 260067 acél nagy teherbírású emelőasztal, 4000 font kapacitás, 48" x 32" emelő | AG7JPM LT-40-3248 26006732 "59 "37 "Hidraulikus lábszivattyúpoliolefin4000 font37 "51.25 "€3,693.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 260065 Emelőasztal 32 x 48 x 59 hüvelyk
€3,565.91 /Mértékegység