WESCO 260059 normál teherbírású emelőasztal, 200 font kapacitás, 16" x 16", 46" emelő

Raktáron
Tétel: AG7JPK Típus: 260059Kereszthivatkozás: LT-02-1616

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,095.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelőasztal
Emelési magasság max.46 "
Emelési magasság min.28.5 "
Terhelhetőség200 font
AnyagAcél
Teljes magasság28.5 "
Teljes hossz16 "
Teljes szélesség16 "
Peronhossz16 "
Platform szélesség16 "
Powered ByHidraulikus lábszivattyú
Kerék anyagaKemény gumi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.3
Hajó magassága (cm)72.39
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)40.64

Termékváltozatok

TermékekModellPlatform szélességEmelési magasság max.Emelési magasság min.Powered ByKerék anyagaTerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszÁr
WESCO 260068 Ollós emelőkocsi 6000 Lb. Acél fix | AF3RKF 8CJH8 / LT-60-2436 26006824 "--Lábszivattyúpoliolefin6000 font37 "39.25 "€3,500.83
WESCO 260065 emelőasztal 32 x 48 x 59 hüvelyk | AF4BUJ 8PE49 / LT-20-3248 26006532 "59 "37 "-poliolefin2000 font37 "51.25 "€3,565.91
WESCO 260066 acél nagy teherbírású emelőasztal, 4000 font kapacitás, 36" x 24" emelő | AG7JPL LT-40-2436 26006624 "59 "37 "Hidraulikus lábszivattyúpoliolefin4000 font37 "39.25 "€3,533.15
WESCO 260067 acél nagy teherbírású emelőasztal, 4000 font kapacitás, 48" x 32" emelő | AG7JPM LT-40-3248 26006732 "59 "37 "Hidraulikus lábszivattyúpoliolefin4000 font37 "51.25 "€3,693.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 260059 normál teherbírású emelőasztal, 200 font kapacitás, 16" x 16", 46" emelő
€1,095.53 /Mértékegység