WESCO 260032 szabványos emelőkosaras hidraulikus targonca, 1000 font Capaci | AG7JFF 9GNA0 / SPL-60-2424

WESCO 260032 Standard platform hidraulikus targonca, 1000 Lbs Capaci

Tétel: AG7JFF Típus: 260032Kereszthivatkozás: 9GNA0 / SPL-60-2424
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€3,927.87 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál emelőkosár
Alaplábak a belső oldalon.15 "
Alaplábak kívül Dia.21 "
színekPiros
Emelési magasság max.60 "
Emelési magasság min.5.75 "
Terhelhetőség1000 font
Terhelésközpont15 "
Teljes magasság75 "
Teljes hossz40 "
Teljes szélesség25 "
Peronhossz24 "
Platform szélesség24 "
Kerék anyagafenolos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 104.85
Hajó magassága (cm)190.5
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)63.5

Termékváltozatok

TermékekModellEmelési magasság max.Emelési magasság min.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességPeronhosszPlatform szélességÁr
WESCO 260039 Hidraulikus emelő 1000 Lb 68 In | AF3XFK 8E199 / SPL-68-3032 26003968 "5.25 "83 "44.5 "32.25 "30 "32 "€4,532.64
WESCO 260044 Economy Platform hidraulikus targonca, 1000 Lbs kapacitás, 60" emelő | AG7JFG ESPL-60-2424 26004460 "5.75 "72 "40 "25 "24 "24 "€2,923.83
ajánlatkérés
WESCO 260033 szabványos platformos hidraulikus targonca, 1000 font kapacitás, 68" emelő | AG7JFH SPL-68-2424 26003368 "5.75 "83 "38 "25 "24 "24 "€3,215.58
ajánlatkérés
WESCO 260045 Economy Platform hidraulikus targonca, 1000 Lbs kapacitás, 68" emelő | AG7JFJ ESPL-68-2424 26004568 "5.75 "80 "40 "25 "24 "24 "€2,925.29
ajánlatkérés
WESCO 260034 szabványos emelőkosár, 1000 font, 80 "emelés | AG7JFK SPL-80-2424 / 8EAC6 26003480 "5.75 "94 "40 "25 "24 "24 "€3,373.99
ajánlatkérés
WESCO 260046 Economy Platform hidraulikus targonca, 1000 Lbs kapacitás, 80" emelő | AG7JFL ESPL-80-2424 26004680 "5.75 "92 "40 "25 "24 "24 "€3,292.98
ajánlatkérés
WESCO 260038 szabványos nagyplatformos hidraulikus targonca, 1000 lbs kapacitás, 60" emelő | AG7JFM SPL-60-3032 26003860 "5.25 "75 "44.5 "32.25 "30 "32 "€3,321.59
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 260032 Standard platform hidraulikus targonca, 1000 Lbs Capaci
€3,927.87 /Mértékegység