APPROVED VENDOR Sárgaréz inline gömbcsap, FNPT x MNPT


Szűrő
Gömbcsapos termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: Sárgaréz , Testforma: Sorban , Kapcsolat típus: FNPT x MNPT , Max. Gőznyomás: 150 psi wsp , Port: Tele , Tömítés anyaga: PTFE , Ülés anyaga: PTFE , A szár anyaga: Sárgaréz , Szár típusa: Kifújásbiztosítás , Szelep szerkezete: 2 darabos
StílusModellGolyó anyagFogantyúFogantyú típusaMax. NyomásCsőméretTemp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
A
1WMH6
--T- Fogantyú600 psi CWP3 / 4 "0 F-tól 365 F-ig€35.89
B
1WML3
-AcélFogantyú1000 psi WOG1 / 8 "-40 foktól 300 fokig F€26.35
C
1WMN3
--Round1000 psi WOG1 / 8 "-40 foktól 300 fokig F€30.97
D
1WMR2
-Rozsdamentes acél vinil markolattalovális600 psi CWP1 / 2 "-40 foktól 400 fokig F€36.34
A
1WMH4
--T- Fogantyú600 psi CWP3 / 8 "0 F-tól 365 F-ig€32.49
A
1WMH3
--T- Fogantyú600 psi CWP1 / 4 "0 F-tól 365 F-ig€12.28
A
1WMH5
--T- Fogantyú600 psi CWP1 / 2 "0 F-tól 365 F-ig€23.49
A
1WMH7
--T- Fogantyú600 psi CWP1"0 F-tól 365 F-ig€51.46
B
1WML7
-AcélFogantyú1000 psi WOG1 / 4 "-40 foktól 300 fokig F€30.97
C
1WMN7
--Round1000 psi WOG1 / 4 "-40 foktól 300 fokig F€30.97
E
6GD25
SárgarézSzénacélFogantyú900 psi CWP1"-40 foktól 400 fokig F€75.74
E
6GD21
SárgarézSzénacélFogantyú900 psi CWP1 / 4 "-40 foktól 400 fokig F€19.03
E
6GD22
SárgarézSzénacélFogantyú600 psi WOG, 150 psi WSP3 / 8 "-40 foktól 400 fokig F€15.72
E
6GD24
SárgarézSzénacélFogantyú600 psi WOG, 150 psi WSP3 / 4 "-40 foktól 400 fokig F€44.80
E
6GD23
SárgarézSzénacélFogantyú900 psi CWP1 / 2 "-40 foktól 400 fokig F€26.46
F
1PYT5
Krómozott sárgarézAcél vinil markolattalFogantyú600 psi WOG, 150 psi WSP2"-40 foktól 400 fokig F€196.85
F
1PYT3
Krómozott sárgarézRozsdamentes acél vinil markolattal-600 psi WOG, 150 psi WSP1.25 "-40 foktól 400 fokig F-
ajánlatkérés
F
1PYT4
Krómozott sárgarézAcél vinil markolattalFogantyú600 psi WOG, 150 psi WSP1.5 "-40 foktól 400 fokig F€138.44

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?