WESCO 260026 Aluminium 2-wheel Winch Pedalift, 400 Lbs Capacity, 54 Lift | AG7JEU WMPL-54-2022

WESCO 260026 Alumínium kétkerekű csörlős pedálemelő, 2 font teherbírás, 400" emelő

Raktáron
Tétel: AG7JEU Típus: 260026Kereszthivatkozás: WMPL-54-2022

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,883.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál emelőkosár
Emelési magasság max.54 "
Terhelhetőség400 font
Terhelésközpont10 "
Anyagalumínium
Teljes magasság60.5 "
Teljes hossz32 "
Teljes szélesség22.5 "
Peronhossz20 "
Platform szélesség22 "
Powered ByKézi csörlő
Kerék anyaga0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 30.6
Hajó magassága (cm)153.67
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)57.15

Termékváltozatok

TermékekModellTételEmelési magasság max.Teljes magasságPowered ByÁr
WESCO 260025 Aluminium 2-wheel Winch Pedalift, 400 Lbs Capacity, 40" Lift | AG7JET WMPL-40-2022 260025Normál emelőkosár40 "48.5 "Kézi csörlő€3,579.20
WESCO 260004 alumínium kétkerekű hidraulikus pedálemelő, 2 font teherbírás, 400" emelő | AG40JEV MPL-7-40 260004Hidraulikus emelő40 "48.5 "Hidraulikus lábszivattyú€4,380.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 260026 Alumínium kétkerekű csörlős pedálemelő, 2 font teherbírás, 400" emelő
€3,883.79 /Mértékegység