WESCO 260003 2 kerekű hidraulikus pedálemelő, 750 font teherbírás, 54 emelő, 22 x 30 platform | AG7JEC PL-54-2230

WESCO 260003 2 kerekű hidraulikus pedálemelő, 750 font kapacitás, 54" emelő, 22" x 30" platform

Raktáron
Tétel: AG7JEC Típus: 260003Kereszthivatkozás: PL-54-2230

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,591.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus emelő
színekPiros
Emelési magasság max.54 "
Emelési magasság min.0"
Terhelhetőség750 font
Terhelésközpont15 "
AnyagAcél
Teljes magasság60.5 "
Teljes hossz32 "
Teljes szélesség30 "
Peronhossz22 "
Platform szélesség30 "
Powered ByHidraulikus lábszivattyú
Kerék anyagapoliuretán

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 74.7
Hajó magassága (cm)153.67
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)76.2

Termékváltozatok

TermékekModellTételEmelési magasság max.Teljes magasságTeljes szélességPeronhosszPlatform szélességÁr
WESCO 260001 2 kerekű hidraulikus pedálemelő, 750 font kapacitás, 40" emelő, 16" x 20" platform | AG7JEA PL-40-1620 260001Hidraulikus emelő40 "48.5 "22.5 "16 "20 "€2,038.26
WESCO 260002 2 kerekű hidraulikus pedálemelő, 750 font űrtartalom, 54" emelő, 22" x 22" platform | AG7JEB PL-54-2222 260002Hidraulikus emelő54 "60.5 "22.5 "22 "22 "€2,343.14
WESCO 260006 2 kerekű hidraulikus pedálemelő, 750 font teherbírás, 40" emelő, 3" x 18" villa | AG7JED PL-40-F 260006Hidraulikus pedálemelő40 "48.5 "22.5 "--€2,285.97
WESCO 260007 2 kerekű hidraulikus pedálemelő, 750 font teherbírás, 54" emelő, 3" x 18" villa | AG7JEE PL-54-F 260007Hidraulikus pedálemelő54 "60.5 "22.5 "--€2,620.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 260003 2 kerekű hidraulikus pedálemelő, 750 font kapacitás, 54" emelő, 22" x 30" platform
€2,591.26 /Mértékegység