WESCO 260002 2 kerekű hidraulikus pedálemelő, 750 font teherbírás, 54 emelő, 22 x 22 platform | AG7JEB PL-54-2222

WESCO 260002 2 kerekű hidraulikus pedálemelő, 750 font kapacitás, 54" emelő, 22" x 22" platform

Raktáron
Tétel: AG7JEB Típus: 260002Kereszthivatkozás: PL-54-2222

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,343.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus emelő
színekPiros
Emelési magasság max.54 "
Emelési magasság min.0"
Terhelhetőség750 font
Terhelésközpont10 "
AnyagAcél
Teljes magasság60.5 "
Teljes hossz32 "
Teljes szélesség22.5 "
Peronhossz22 "
Platform szélesség22 "
Powered ByHidraulikus lábszivattyú
Kerék anyagapoliuretán

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 70.2
Hajó magassága (cm)153.67
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)57.15

Termékváltozatok

TermékekModellTételEmelési magasság max.Teljes magasságTeljes szélességPeronhosszPlatform szélességÁr
WESCO 260001 2 kerekű hidraulikus pedálemelő, 750 font kapacitás, 40" emelő, 16" x 20" platform | AG7JEA PL-40-1620 260001Hidraulikus emelő40 "48.5 "22.5 "16 "20 "€2,038.26
WESCO 260003 2 kerekű hidraulikus pedálemelő, 750 font kapacitás, 54" emelő, 22" x 30" platform | AG7JEC PL-54-2230 260003Hidraulikus emelő54 "60.5 "30 "22 "30 "€2,591.26
WESCO 260006 2 kerekű hidraulikus pedálemelő, 750 font teherbírás, 40" emelő, 3" x 18" villa | AG7JED PL-40-F 260006Hidraulikus pedálemelő40 "48.5 "22.5 "--€2,285.97
WESCO 260007 2 kerekű hidraulikus pedálemelő, 750 font teherbírás, 54" emelő, 3" x 18" villa | AG7JEE PL-54-F 260007Hidraulikus pedálemelő54 "60.5 "22.5 "--€2,620.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 260002 2 kerekű hidraulikus pedálemelő, 750 font kapacitás, 54" emelő, 22" x 22" platform
€2,343.14 /Mértékegység