HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Midget Twist záródugók, 2/3-os pólus, 15A


Szűrő
erősítők: 15 , Test anyaga: Nejlon , Szín: Fekete , Csatlakozás: Nyomáscsatlakozó csavarok , Jelenlegi értékelés: 15 A , Anyaga: Nejlon , Beépítési: Zsinór felszerelve , Vezetékek száma: 3-vezetékes , Üzemi hőmérséklet: Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül , fázis: Egyfázisú , Szélesség: 1.17 " , Vezeték mérete: # 18 AWG - # 14 AWG , Vezeték típusa: Standard
StílusModelltípusKábeltartományVezeték méreteFeszültségFeszültségértékelésMagasságHosszNEMA konfigurációÁr (ÁFA nélkül)
A
HBL7570
2 pólus 3 huzal0.335-0.421 "0.335 "hogy 0.421"125 VAC125 V1.33 "1.68 "ML-2P€51.06
B
HBL7594
2 pólus 3 huzal0.300-0.430 "0.281 "hogy 0.421"125 VAC125 V2.45 "1.17 "ML-2P€46.41
C
HBL7485
3 pólus 3 huzal0.300-0.430 "0.281 "hogy 0.421"125 / 250 VAC125 / 250 V2.45 "1.17 "ML-3P€45.69

Midget Twist záródugók, 2/3-os pólus, 15A

A Hubbell huzalozási eszköz-Kellems záródugók ideálisak a vezetékek egyszerű csatlakoztatásához és leválasztásához tengeri és ipari alkalmazásokban. Ezeknek az egyenes pengéknek, a dugóknak nylon háza van sárgaréz pengével és fenolos pengetartókkal a magas hőállóság, tartósság és korrózióállóság érdekében. Bizonyos modellek szögletes dugókkal rendelkeznek szűk helyeken való munkavégzéshez. Válasszon ezek közül a fekete színű, 15A -os dugók széles választéka közül, amelyek 125 és 125/250V feszültségértékekkel kaphatók.
Raptor Supplies egyben vízzáró burkolt dugók? vízzáró műveletekhez.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?