WESCO 240198 dobbaba horganyzott lemezzel forgatható, 900 Lbs kapacitás, SS | AG7HFY SS8-HRZ

WESCO 240198 Drum Dolly With Zinc Plate Swivel, 900 Lbs Capacity, SS

Raktáron
Tétel: AG7HFY Típus: 240198Keresztszám: SS8-HRZ

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€375.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDob Dolly
Görgős anyagCink lemez
Dob kapacitás85 gal.
Dob típusaMűanyag, acél vagy szál
Terhelhetőség900 font
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.31.5 "
Teljes magasság6"
Teljes hossz31.5 "
Teljes szélesség31.5 "
Forgatható görgő3"
típusRound
Kerék anyagaKemény gumi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)80.01
Hajószélesség (cm)80.01

Termék részletek:

    • Designed for fibre, steel and plastic barrels
    • Biztonságosan kezeli a 321.7 literes dobokat

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségDob kapacitásDia kívül.Kerék anyagaGörgős anyagÁr
WESCO 240192 Drum Dolly 30 gallon dobokhoz, 900 Lbs kapacitás, 24 hüvelyk átmérő, SS | AG7HFR SS3-HRZ 240192900 font30 gal.24 "Kemény gumiCink lemez€293.65
WESCO 240193 Drum Dolly 30 gallon dobokhoz, 900 Lbs kapacitás, 24 hüvelyk átmérő, 6 hüvelyk magasság, SS | AG7HFT SS3-HRSS 240193900 font30 gal.24 "Kemény gumiRozsdamentes€480.77
WESCO 240194 Drum Dolly 30 gallon dobokhoz, 1000 Lbs kapacitás, 24 hüvelyk átmérő, SS | AG7HFU SS3-PPSS 2401941000 font30 gal.24 "Fehér polipropilénRozsdamentes€521.41
WESCO 240195 Drum Dolly 55 gallon dobokhoz, 900 Lbs kapacitás, 28.5 hüvelyk átmérő, SS | AG7HFV SS5-HRZ 240195900 font55 gal.28.5 "Kemény gumiCink lemez€341.38
WESCO 240196 Drum Dolly 55 gallon dobokhoz, 900 Lbs kapacitás, 24 hüvelyk átmérő, SS | AG7HFW SS5-HRSS 240196900 font55 gal.28.5 "Kemény gumiRozsdamentes€531.81
WESCO 240197 Drum Dolly 55 gallon dobokhoz, 1000 Lbs kapacitás, 28.5 hüvelyk átmérő, SS | AG7HFX SS5-PPSS 2401971000 font55 gal.28.5 "Fehér polipropilénRozsdamentes€585.97
WESCO 240199 Dob Dolly Forgóval, 900 Lbs kapacitás, SS | AG7HFZ SS8-HRSS 240199900 font85 gal.31.5 "Kemény gumiRozsdamentes€570.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 240198 Drum Dolly With Zinc Plate Swivel, 900 Lbs Capacity, SS
€375.37 /Mértékegység