WESCO 240196 Drum Dolly 55 gallon dobokhoz, 900 Lbs kapacitás, 24 hüvelyk átmérő, SS | AG7HFW SS5-HRSS

WESCO 240196 Drum Dolly 55 gallon dobokhoz, 900 Lbs kapacitás, 24 hüvelyk átmérő, SS

Raktáron
Tétel: AG7HFW Típus: 240196Kereszthivatkozás: SS5-HRSS

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€531.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDob Dolly
Görgős anyagRozsdamentes
Dob kapacitás55 gal.
Dob típusaMűanyag, acél vagy szál
Terhelhetőség900 font
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.28.5 "
Teljes magasság6"
Teljes hossz28.5 "
Teljes szélesség28.5 "
Forgatható görgő3"
típusRound
Kerék anyagaKemény gumi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)72.39
Hajószélesség (cm)72.39

Termék részletek:

    • WESCO 240196 is an FM-approved stainless-steel round dolly that can be used for transporting up to 55-gallon capacity drums. It can handle plastic, fibre and steel barrels.
    • It has a 304 stainless steel swivel rig with hard rubber wheels and a powder-coated finish body.
    • This Wesco dolly features an open base for easy drum access, an internal diameter of 24 inches (60.96 cm) and a maximum load-bearing capacity of 900 lb.

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségDob kapacitásDia kívül.Kerék anyagaGörgős anyagÁr
WESCO 240192 Drum Dolly 30 gallon dobokhoz, 900 Lbs kapacitás, 24 hüvelyk átmérő, SS | AG7HFR SS3-HRZ 240192900 font30 gal.24 "Kemény gumiCink lemez€293.65
WESCO 240193 Drum Dolly 30 gallon dobokhoz, 900 Lbs kapacitás, 24 hüvelyk átmérő, 6 hüvelyk magasság, SS | AG7HFT SS3-HRSS 240193900 font30 gal.24 "Kemény gumiRozsdamentes€480.77
WESCO 240194 Drum Dolly 30 gallon dobokhoz, 1000 Lbs kapacitás, 24 hüvelyk átmérő, SS | AG7HFU SS3-PPSS 2401941000 font30 gal.24 "Fehér polipropilénRozsdamentes€521.41
WESCO 240195 Drum Dolly 55 gallon dobokhoz, 900 Lbs kapacitás, 28.5 hüvelyk átmérő, SS | AG7HFV SS5-HRZ 240195900 font55 gal.28.5 "Kemény gumiCink lemez€341.38
WESCO 240197 Drum Dolly 55 gallon dobokhoz, 1000 Lbs kapacitás, 28.5 hüvelyk átmérő, SS | AG7HFX SS5-PPSS 2401971000 font55 gal.28.5 "Fehér polipropilénRozsdamentes€585.97
WESCO 240198 dobbaba horganyzott lemezzel forgatható, 900 Lbs kapacitás, SS | AG7HFY SS8-HRZ 240198900 font85 gal.31.5 "Kemény gumiCink lemez€375.37
WESCO 240199 Dob Dolly Forgóval, 900 Lbs kapacitás, SS | AG7HFZ SS8-HRSS 240199900 font85 gal.31.5 "Kemény gumiRozsdamentes€570.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 240196 Drum Dolly 55 gallon dobokhoz, 900 Lbs kapacitás, 24 hüvelyk átmérő, SS
€531.81 /Mértékegység