WESCO 240013 dobos teherautó, 1000 font űrtartalom, 55 gallon, 24 hüvelyk x 61 hüvelyk méret

Raktáron
Tétel: AF4HHM Típus: 240013Kereszthivatkozás: 8X409 / 10BT

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€833.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételdrum Truck
színekPiros
Dob kapacitás30-55 gal.
Dob típusaAcél
Fogantyú típusaKettős
Terhelhetőség1000 font
AnyagAcél
Teljes mélység24 "
Teljes magasság61 "
Teljes hossz17 "
Teljes szélesség24.5 "
Hátsó kerék átmérője10 "
típus2 kerekű
KerékcsapágyakÁrnyékoló roló
Kerékátmérő10 "
Kerék anyagaMoldon gumi
Kerék típusaMoldon gumi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 28.8
Hajó magassága (cm)153.67
Hajó hossza (cm)86.36
Hajószélesség (cm)57.15
HS-kód8716805010
Származási országUS

Termék részletek:

    • Acélhordókat kezel
    • 113.5 literes és 208.2 literes dobokat szállít
    • Porbevonat a készülék hosszabb élettartama érdekében
    • A felső peremre rögzítő harangjáték jön, amely elősegíti a dobok be- és kirakodását

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségTeljes magasság Dob kapacitásTeljes szélességtípusKerék anyagaÁr
WESCO 240014 szabványos acél dob targonca, poliolefin, 1000 font kapacitás | AG7HEG 10BTW 2400141000 font61 "30-55 gal.24.5 "2 kerekűpoliolefin€795.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 240013 dobos teherautó, 1000 font űrtartalom, 55 gallon, 24 hüvelyk x 61 hüvelyk méret
€833.47 /Mértékegység