WELCH 3021-01 vákuumszivattyú, bemeneti méret 7/16 hüvelykes NPT, 5/16 LE, 7/16 hüvelykes NPT kimenet | CE9CKN 55ZK63

WELCH 3021-01 vákuumszivattyú, bemeneti méret 7/16 hüvelykes NPT, 5/16 LE, 7/16 hüvelykes NPT kimenet

Raktáron
Tétel: CE9CKN Modell: 3021-01Kereszthivatkozás: 55ZK63

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,779.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégszivattyú
DesignOlajmentes
Ingyenes levegő CFM @ 0 In. Hg0.37
Ingyenes levegő CFM @ 0 PSI1.8
Teljes terhelésű erősítők4
HP5/16
Hz60
Bemeneti méret7 / 16 "NPT
Max. Vákuum29.9 "Hg
Kimeneti méret7 / 16 "NPT
Teljes magasság5.4 "
Teljes hossz15.1 "
Teljes szélesség9.2 "
Fázis1
RPM1740
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.905
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszAC erősítőkElmozdulásTeljes szélességRPMCső belül Dia.Szelep típusaFeszültségÁr
WELCH 1400B-01 Vákuumszivattyú 1/3 LE 0.9 Cfm 115v | AD3FZG 3Z654 1400B-0117.75 "5.60.9 cfm9"5807 / 16 "-115€5,669.98
WELCH 1402B-01 Vákuumszivattyú 1/2 LE 5.6 Cfm 115/230v | AD3FZH 3Z655 1402B-0120 "8.4/4.25.6 cfm12 "52513 / 16 "-115/230€7,645.97
WELCH 1376B-01 Vákuumszivattyú 1 LE 10.6 Cfm 115/230v | AD3FZJ 3Z656 1376B-0119.25 "11.0/5.510.6 cfm14.125 "52513 / 16 "Csatorna115/230€9,950.01
WELCH 1397B-01 Vákuumszivattyú 1 LE 17.7 Cfm 115/230v | AD3FZK 3Z657 1397B-0126 "11.0/5.517.7 cfm13.75 "4001.625 "-115/230€14,301.40
WELCH 1402B-46 Vákuumszivattyú 1/2 LE 5.6 Cfm 115/230v | AE7KVJ 5Z025 1402B-4620 "8.4/4.25.6 cfm12 "52513 / 16 "Gázballaszt, amely gátolja a víz lecsapódását, amely korrózióhoz vezethet115/230€8,079.16
WELCH 2070B-01 Vákuumszivattyú 1/2 LE 1.2 cfm 115V 3/8 hüvelyk | AH8QNP 38XV26 2070B-0118 "31.2 cfm9"---115€19,589.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WELCH 3021-01 vákuumszivattyú, bemeneti méret 7/16 hüvelykes NPT, 5/16 LE, 7/16 hüvelykes NPT kimenet
€4,779.12 /Mértékegység