WELCH 1402B-46 Vákuumszivattyú 1/2 LE 5.6 Cfm 115/230v | AE7KVJ 5Z025

WELCH 1402B-46 Vákuumszivattyú 1/2 LE 5.6 Cfm 115/230V

Raktáron
Tétel: AE7KVJ Modell: 1402B-46Kereszthivatkozás: 5Z025

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,846.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégszivattyú
AC erősítők8.4/4.2
BallasztGáz
Elmozdulás5.6 cfm
befejezKékes szürke
HP1/2
Hz60
NPT bemenet3 / 4 "
Olajkapacitás72 oz.
Teljes magasság15 "
Teljes hossz20 "
Teljes szélesség12 "
Fázis1
RPM525
Cső belül Dia.13 / 16 "
Szelep típusaGázballaszt, amely gátolja a víz lecsapódását, amely korrózióhoz vezethet
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 56.7
Hajó magassága (cm)46.99
Hajó hossza (cm)57.4
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8414100000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szívóhüvely SAE flare (3/4)
    • Végső nyomás Torr (1 x 10-4)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszAC erősítőkElmozdulásTeljes szélességRPMCső belül Dia.Szelep típusaFeszültségÁr
WELCH 1400B-01 Vákuumszivattyú 1/3 LE 0.9 Cfm 115v | AD3FZG 3Z654 1400B-0117.75 "5.60.9 cfm9"5807 / 16 "-115€4,957.95
WELCH 1402B-01 Vákuumszivattyú 1/2 LE 5.6 Cfm 115/230v | AD3FZH 3Z655 1402B-0120 "8.4/4.25.6 cfm12 "52513 / 16 "-115/230€7,425.42
WELCH 1376B-01 Vákuumszivattyú 1 LE 10.6 Cfm 115/230v | AD3FZJ 3Z656 1376B-0119.25 "11.0/5.510.6 cfm14.125 "52513 / 16 "Csatorna115/230€9,663.02
WELCH 1397B-01 Vákuumszivattyú 1 LE 17.7 Cfm 115/230v | AD3FZK 3Z657 1397B-0126 "11.0/5.517.7 cfm13.75 "4001.625 "-115/230€13,888.90
WELCH 2070B-01 Vákuumszivattyú 1/2 LE 1.2 cfm 115V 3/8 hüvelyk | AH8QNP 38XV26 2070B-0118 "31.2 cfm9"---115€19,024.47
WELCH 3021-01 vákuumszivattyú, bemeneti méret 7/16 hüvelykes NPT, 5/16 LE, 7/16 hüvelykes NPT kimenet | CE9CKN 55ZK63 3021-0115.1 "--9.2 "1740--115€4,774.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WELCH 1402B-46 Vákuumszivattyú 1/2 LE 5.6 Cfm 115/230V
€7,846.14 /Mértékegység