WELCH Vákuumszivattyúk


Szűrő
Design: Olajmentes , Befejez: Kékes szürke , Teljes terhelésű erősítők: 4 , Hz: 60 , Bemeneti méret: 7 / 16 "NPT , Max. dBA: 55 , fázis: 1
StílusModellTeljes hosszAC erősítőkElmozdulásTeljes szélességRPMCső belül Dia.Szelep típusaFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
3021-01
15.1 "--9.2 "1740--115€4,779.13
B
1400B-01
17.75 "5.60.9 cfm9"5807 / 16 "-115€5,669.97
C
2070B-01
18 "31.2 cfm9"---115€19,589.49
D
1376B-01
19.25 "11.0/5.510.6 cfm14.125 "52513 / 16 "Csatorna115/230€9,950.02
E
1402B-46
20 "8.4/4.25.6 cfm12 "52513 / 16 "Gázballaszt, amely gátolja a víz lecsapódását, amely korrózióhoz vezethet115/230€8,079.16
D
1402B-01
20 "8.4/4.25.6 cfm12 "52513 / 16 "-115/230€7,645.96
F
1397B-01
26 "11.0/5.517.7 cfm13.75 "4001.625 "-115/230€14,301.40

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?