WELCH 1400B-01 Vákuumszivattyú 1/3 LE 0.9 Cfm 115v | AD3FZG 3Z654

WELCH 1400B-01 Vákuumszivattyú 1/3 LE 0.9 Cfm 115V

Raktáron
Tétel: AD3FZG Modell: 1400B-01Kereszthivatkozás: 3Z654

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,957.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégszivattyú
AC erősítők5.6
BallasztGáz, gátolja a páralecsapódást a szivattyú belsejében
Elmozdulás0.9 cfm
SzűrőA beszívás, a szűrők csökkentik az idegen anyag bejutásának lehetőségét a szivattyúba
befejezKékes szürke
HP1/3
Hz60
NPT bemenet3 / 4 "
Olajkapacitás19.84 oz.
Teljes magasság12.625 "
Teljes hossz17.75 "
Teljes szélesség9"
Fázis1
RPM580
Cső belül Dia.7 / 16 "
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.05
Hajó magassága (cm)49.53
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)46.99
HS-kód8414100000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Végső nyomás Torr (1 x 10-4)
    • Almárka: DUOSEAL

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszAC erősítőkElmozdulásTeljes szélességRPMCső belül Dia.Szelep típusaFeszültségÁr
WELCH 1402B-01 Vákuumszivattyú 1/2 LE 5.6 Cfm 115/230v | AD3FZH 3Z655 1402B-0120 "8.4/4.25.6 cfm12 "52513 / 16 "-115/230€7,425.42
WELCH 1376B-01 Vákuumszivattyú 1 LE 10.6 Cfm 115/230v | AD3FZJ 3Z656 1376B-0119.25 "11.0/5.510.6 cfm14.125 "52513 / 16 "Csatorna115/230€9,663.02
WELCH 1397B-01 Vákuumszivattyú 1 LE 17.7 Cfm 115/230v | AD3FZK 3Z657 1397B-0126 "11.0/5.517.7 cfm13.75 "4001.625 "-115/230€13,888.90
WELCH 1402B-46 Vákuumszivattyú 1/2 LE 5.6 Cfm 115/230v | AE7KVJ 5Z025 1402B-4620 "8.4/4.25.6 cfm12 "52513 / 16 "Gázballaszt, amely gátolja a víz lecsapódását, amely korrózióhoz vezethet115/230€7,846.14
WELCH 2070B-01 Vákuumszivattyú 1/2 LE 1.2 cfm 115V 3/8 hüvelyk | AH8QNP 38XV26 2070B-0118 "31.2 cfm9"---115€19,024.47
WELCH 3021-01 vákuumszivattyú, bemeneti méret 7/16 hüvelykes NPT, 5/16 LE, 7/16 hüvelykes NPT kimenet | CE9CKN 55ZK63 3021-0115.1 "--9.2 "1740--115€4,774.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WELCH 1400B-01 Vákuumszivattyú 1/3 LE 0.9 Cfm 115V
€4,957.95 /Mértékegység