WELCH 2546B-01 dugattyús vákuumszivattyú 1/4 LE 27.6 hüvelyk Hg | AH8QNL 38XV19

WELCH 2546B-01 Dugattyús vákuumszivattyú 1/4 LE 27.6 hüvelykes Hg

Raktáron
Tétel: AH8QNL Modell: 2546B-01Kereszthivatkozás: 38XV19

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,104.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugattyús vákuumszivattyú
DesignDugattyú
Ingyenes levegő CFM @ 0 In. Hg1.60
Ingyenes levegő CFM @ 0 PSI1.60
Ingyenes levegő CFM @ 10 In. Hg1.55
Teljes terhelésű erősítők1.7
HP1/4
Hz60
Bemeneti méret1/4 "tömlő
Kenés típusaOlajmentes
Max. PSI folytatás / Int.100
Max. Vákuum27.6 "Hg
Hengerek száma1
Kimeneti méret1/4 "tömlő
Teljes magasság9"
Teljes hossz10 "
Teljes szélesség7.5 "
Fázis1
TápkábelIgen
HővédelemIgen
Feszültség115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.7112
Hajó magassága (cm)32.26
Hajó hossza (cm)38.86
Hajószélesség (cm)31.24
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkHPBemeneti méretKimeneti méretTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
WELCH 2581B-50 dugattyús vákuumszivattyú 1/3 LE 29.8 hüvelyk Hg | AH8QNK 38XV17 2581B-502.21/33/16 "tömlő3/16 "tömlő10.5 "17 5 / 16 "10.5 "€5,484.43
WELCH 2561B-50 dugattyús vákuumszivattyú 1/3 LE 12 hüvelyk magasság | AH8QNM 38XV21 2561B-502.21/33/16 "tömlő3/16 "tömlő12 "17 "7.5 "€4,555.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WELCH 2546B-01 Dugattyús vákuumszivattyú 1/4 LE 27.6 hüvelykes Hg
€2,104.49 /Mértékegység