WELCH 2561B-50 dugattyús vákuumszivattyú 1/3 LE 12 hüvelyk magasság | AH8QNM 38XV21

WELCH 2561B-50 Piston Vacuum Pump 1/3 HP 12 Inch Height

Raktáron
Tétel: AH8QNM Modell: 2561B-50Kereszthivatkozás: 38XV21

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,628.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugattyús vákuumszivattyú
DesignDugattyú
Ingyenes levegő CFM @ 0 In. Hg2.30
Ingyenes levegő CFM @ 0 PSI2.30
Ingyenes levegő CFM @ 10 In. Hg2.25
Teljes terhelésű erősítők2.2
HP1/3
Hz60
Bemeneti méret3/16 "tömlő
Kenés típusaOlajmentes
Max. Vákuum29.8 "Hg
Hengerek száma2
Kimeneti méret3/16 "tömlő
Teljes magasság12 "
Teljes hossz17 "
Teljes szélesség7.5 "
Fázis1
TápkábelIgen
HővédelemIgen
Feszültség115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.675
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)30.48
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkHPBemeneti méretKimeneti méretTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
WELCH 2581B-50 dugattyús vákuumszivattyú 1/3 LE 29.8 hüvelyk Hg | AH8QNK 38XV17 2581B-502.21/33/16 "tömlő3/16 "tömlő10.5 "17 5 / 16 "10.5 "€5,479.70
WELCH 2546B-01 dugattyús vákuumszivattyú 1/4 LE 27.6 hüvelyk Hg | AH8QNL 38XV19 2546B-011.71/41/4 "tömlő1/4 "tömlő9"10 "7.5 "€2,122.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WELCH 2561B-50 Piston Vacuum Pump 1/3 HP 12 Inch Height
€4,628.72 /Mértékegység