WELCH 2581B-50 dugattyús vákuumszivattyú 1/3 LE 29.8 hüvelyk Hg | AH8QNK 38XV17

WELCH 2581B-50 Dugattyús vákuumszivattyú 1/3 LE 29.8 hüvelykes Hg

Raktáron
Tétel: AH8QNK Modell: 2581B-50Kereszthivatkozás: 38XV17

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,484.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugattyús vákuumszivattyú
DesignDugattyú
Ingyenes levegő CFM @ 0 In. Hg3.00
Ingyenes levegő CFM @ 0 PSI3.5
Ingyenes levegő CFM @ 10 In. Hg3.40
Teljes terhelésű erősítők2.2
HP1/3
Hz60
Bemeneti méret3/16 "tömlő
Kenés típusaOlajmentes
Max. Vákuum29.8 "Hg
Hengerek száma2
Kimeneti méret3/16 "tömlő
Teljes magasság10.5 "
Teljes hossz17 5 / 16 "
Teljes szélesség10.5 "
Fázis1
TápkábelIgen
HővédelemIgen
Feszültség115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.5152
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)30.48
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkHPBemeneti méretKimeneti méretTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
WELCH 2546B-01 dugattyús vákuumszivattyú 1/4 LE 27.6 hüvelyk Hg | AH8QNL 38XV19 2546B-011.71/41/4 "tömlő1/4 "tömlő9"10 "7.5 "€2,104.49
WELCH 2561B-50 dugattyús vákuumszivattyú 1/3 LE 12 hüvelyk magasság | AH8QNM 38XV21 2561B-502.21/33/16 "tömlő3/16 "tömlő12 "17 "7.5 "€4,555.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WELCH 2581B-50 Dugattyús vákuumszivattyú 1/3 LE 29.8 hüvelykes Hg
€5,484.43 /Mértékegység