SILVERTHIN BEARING STO-324T Slewing Ring Bearing, No Gear, 20 31/64 Inch Outside Dia, 12.77 Inch Bore Dia, Sto | CU2YBX 45TP87

SILVERTHIN BEARING STO-324T Slewing Ring Bearing, No Gear, 20 31/64 Inch Outside Dia, 12.77 Inch Bore Dia, Sto

Raktáron
Tétel: CU2YBX Model: STO-324TKereszthivatkozás: 45TP87

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,896.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgó gyűrűs csapágy

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 47.124
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
EZÜSTVÉN CSAPÁGY STE-145 Forgógyűrűs csapágy, külső, 12 9/32 hüvelykes külső átmérő, 5.709 hüvelykes furatátmérő, Ste | CU2YBK 45TP77 STE-145€4,761.24
EZÜSTVÉN CSAPÁGY STE-210 Forgógyűrűs csapágy, külső, 14 43/64 hüvelykes külső átmérő, 8.268 hüvelykes furatátmérő, Ste | CU2YBL 45TP78 STE-210€6,246.75
EZÜSTVÉN CSAPÁGY STE-265 Forgógyűrűs csapágy, külső, 17 5/64 hüvelykes külső átmérő, 10.433 hüvelykes furatátmérő, Ste | CU2YBM 45TP79 STE-265€7,099.97
EZÜSTVÉN CSAPÁGY SK6-16EZ Forgógyűrűs csapágy, külső, 19 57/64 hüvelykes külső átmérő, 16.22 hüvelykes furatátmérő, Sk6 | CU2YBN 45TP69 SK6-16EZ€10,802.52
EZÜSTVÉN CSAPÁGY STE-324T Forgógyűrűs csapágy, külső, 20 31/64 hüvelykes külső átmérő, 12.75 hüvelykes furatátmérő, Ste | CU2YBP 45TP80 STE-324T€8,847.76
EZÜSTVÉN CSAPÁGY SK6-22EZ Forgógyűrűs csapágy, külső, 25 9/64 hüvelykes külső átmérő, 21.34 hüvelykes furatátmérő, Sk6 | CU2YBQ 45TP71 SK6-22EZ€13,019.98
EZÜSTVÉN CSAPÁGY SK6-25NZ Forgógyűrűs csapágy, belső, 29 7/16 hüvelykes külső átmérő, 25.28 hüvelykes furatátmérő, Sk6 | CU2YBR 45TP73 SK6-25NZ€16,702.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SILVERTHIN BEARING STO-324T Slewing Ring Bearing, No Gear, 20 31/64 Inch Outside Dia, 12.77 Inch Bore Dia, Sto
€7,896.45 /Mértékegység