Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WEISS DUGY2-1000-4L digitális mérőeszköz 0–1000 Psi 1/4 hüvelyk Npt | AD6VTY 4AZW8

WEISS DUGY2-1000-4L digitális műszer 0–1000 Psi 1/4 hüvelykes Npt

Raktáron
Tétel: AD6VTY Modell: DUGY2-1000-4LKereszthivatkozás: 4AZW8
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
€435.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális nyomásmérő
Pontosság+/- 0.5 Teljes skála
A tok színeFekete
Case MaterialÜvegerősítésű hő műanyag
Csatlakozás helyeAlsó
Csatlakozás mérete1 / 4 "NPT
Dial Méret4-1 / 2 "
kijelző4 jegyű LCD
Egységek megjelenítésePsi, kPa, Kg/Sq cm, Bar, Hg-ban
Üzemi hőm. Hatótávolság-15 foktól 150 fokig
Powered ByFény, minimum 10 lux
Választék0-1000 psi
FelbontásA tartomány első fele 1/4%, a tartomány felső fele 1/2%
Aljzat anyaga316 Stainless Steel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.98
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)17.53
HS-kód9026208000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozás méreteVálasztékÁr
WEISS DUGY2-0200-4L digitális mérőeszköz 0–200 Psi 1/4 hüvelyk Npt | AD6VTW 4AZW6 DUGY2-0200-4L1 / 4 "NPT0-200 psi€435.55
WEISS DUGY2-0400-4L digitális mérőműszer 0 - 400 Psi 1/4 hüvelyk Npt | AD6VTX 4AZW7 DUGY2-0400-4L1 / 4 "NPT0-400 psi€435.55
WEISS DUGY2-0200-2L digitális mérőműszer 0–200 Psi 1/2 hüvelyk Npt | AD6VUC 4AZX3 DUGY2-0200-2L1 / 2 "NPT0-200 psi€435.55
WEISS DUGY2-0400-2L digitális mérőműszer 0 - 400 Psi 1/2 hüvelyk Npt | AD6VUD 4AZX4 DUGY2-0400-2L1 / 2 "NPT0-400 psi€435.55
WEISS DUGY2-1000-2L digitális mérőműszer 0–1000 Psi 1/2 hüvelyk Npt | AD6VUE 4AZX5 DUGY2-1000-2L1 / 2 "NPT0-1000 psi€435.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEISS DUGY2-1000-4L digitális műszer 0–1000 Psi 1/4 hüvelykes Npt
€435.55 /Mértékegység