WEISS Digitális nyomásmérő


Szűrő
Pontosság: +/- 0.5 Teljes skála , Tok színe: Fekete , A ház anyaga: Üvegerősítésű hő műanyag , Csatlakozás helye: Alsó , Tárcsa mérete: 4-1 / 2 " , Kijelző: 4 jegyű LCD , Megjelenítési egységek: Psi, kPa, Kg/Sq cm, Bar, Hg-ban , Üzemi hőm. Hatótávolság: -15 foktól 150 fokig , Üzemeltető: Fény, minimum 10 lux , Felbontás: A tartomány első fele 1/4%, a tartomány felső fele 1/2% , Aljzat anyaga: 316 Stainless Steel
StílusModellCsatlakozás méreteVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
A
DUGY2-0200-2L
1 / 2 "NPT0-200 psi€435.55
A
DUGY2-1000-2L
1 / 2 "NPT0-1000 psi€435.55
A
DUGY2-0400-2L
1 / 2 "NPT0-400 psi€435.55
A
DUGY2-0200-4L
1 / 4 "NPT0-200 psi€435.55
A
DUGY2-1000-4L
1 / 4 "NPT0-1000 psi€435.55
A
DUGY2-0400-4L
1 / 4 "NPT0-400 psi€435.55

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?