Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WEILER 50517 4-1/2 36 Extra durva tárcsa | AC8MBP 3CE86

WEILER 50517 Arbor Flap Disc 4-1/2 36 Extra durva

Raktáron
Tétel: AC8MBP Típus: 50517Kereszthivatkozás: 3CE86

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€29.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételArbor Mount fedéllemez
CsiszolóanyagCirkónium-alumínium-oxid
HátlapAlumínium
Dia lemez.4.5 "
Lemez típusaTípus 29
FokozatExtra durva
Csikorog36
Max. FORDULAT13,000
Szerelési méret5 / 8-11
Teljes lemeztípusTípus 29

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód6804210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsiszolóanyagHátlapDia lemez.Max. FORDULATSzerelési méretÁr
WEILER 50592 Arbor Mount Flap Disc 4 hüvelykes 36 extra durva | AC9KHB 3H739 50592Cirkónium-alumínium-oxidfenolos4"15,0005 / 8 "€13.01
WEILER 50100 4-1/2 36 Extra durva tárcsa | AD7UDG 4GJF9 50100Kerámia alumínium-oxidfenolos4.5 "13,0007 / 8 "€24.38
WEILER 50104 4-1/2 36 Extra durva tárcsa | AD7UDL 4GJG4 50104Kerámia alumínium-oxidfenolos4.5 "13,0005 / 8-11€25.47
WEILER 50112 Arbor Mount Flap Disc 7 hüvelykes 36 extra durva | AD7UDR 4GJH3 50112Kerámia alumínium-oxidfenolos7"86005 / 8-11€49.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEILER 50517 Arbor Flap Disc 4-1/2 36 Extra durva
€29.37 /Mértékegység