AUTOQUIP 35 -ös sorozatú, alacsony profilú ollós emelőasztal


Szűrő
Alapszélesség: 24 " , Max. Platform szélesség: 42 " , Min. Platform szélesség: 24 " , Motor HP: 1.5
StílusModellAlap hosszaTerhelhetőségMax. Platform hosszaMin. Platform hosszaTime
A
S35-024-0020-LP
36 "2000 lbs.60 "36 "8 sec.
ajánlatkérés
A
S35-024-0010-LP
36 "1000 lbs.60 "36 "6 sec.
ajánlatkérés
A
S35-024-0040-LP
36 "4000 lbs.60 "36 "10 sec.
ajánlatkérés
A
S35-024-0030-LP
36 "3000 lbs.60 "36 "10 sec.
ajánlatkérés
A
S35-036-0040-LP
48 "4000 lbs.72 "48 "20 sec.
ajánlatkérés
A
S35-036-0030-LP
48 "3000 lbs.72 "48 "15 sec.
ajánlatkérés
A
S35-036-0020-LP
48 "2000 lbs.72 "48 "10 sec.
ajánlatkérés
A
S35-036-0010-LP
48 "1000 lbs.72 "48 "6 sec.
ajánlatkérés
A
S35-048-0020-LP
64 "2000 lbs.88 "64 "15 sec.
ajánlatkérés
A
S35-048-0010-LP
64 "1000 lbs.88 "64 "8 sec.
ajánlatkérés
A
S35-048-0040-LP
64 "4000 lbs.88 "64 "30 sec.
ajánlatkérés
A
S35-048-0030-LP
64 "3000 lbs.88 "64 "23 sec.
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?