Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WEILER 31124 Drótkerékkefe, 4 hüvelykes 1/2 hüvelykes szélesség | AD7UAE 4GHY7

WEILER 31124 Drótkerékkefe, 4 hüvelykes 1/2 hüvelykes szélesség

Raktáron
Tétel: AD7UAE Típus: 31124Kereszthivatkozás: 4GHY7
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
€69.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzalkerék-kefe
Arbor Hole1/2 "- 3/8"
Sörte típusaSzintetikus
Kefe Dia.4"
Arc szélessége1 / 2 "
TöltőanyagNylox
Max. FORDULAT6000
Szerelési típusLugas
Vágás hossza7 / 8 "
Huzal Dia.0.040 / 120 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.13
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód9603500000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellArbor HoleArc szélességeVágás hosszaHuzal Dia.Ár
WEILER 31114 Drótkerékkefe, 4 hüvelykes 1/2 hüvelykes szélesség | AD7UAD 4GHY6 311141/2 "- 3/8"1 / 2 "7 / 8 "0.035 / 180 "€68.27
WEILER 31265 Drótkerékkefe, 4 hüvelykes 5/8 hüvelykes szélesség | AD7UAG 4GHY9 312655/8 "- 1/2"5 / 8 "1"0.035 / 180 "€69.61
WEILER 31275 Drótkerékkefe, 4 hüvelykes 5/8 hüvelykes szélesség | AD7UAH 4GHZ1 312755/8 "- 1/2"5 / 8 "1"0.040 / 120 "€81.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEILER 31124 Drótkerékkefe, 4 hüvelykes 1/2 hüvelykes szélesség
€69.08 /Mértékegység