BUSSMANN Amerikai üveg és kerámia biztosítékok: AGX sorozat


Szűrő
Test anyaga: Üveg , Testforma: Hengeres , Átmérő: 1 / 4 " , Elem: egyetlen , Funkcionálisan egyenlő: Ferraz / Gould GGX , Jelző / nem jelző: Nem jelzi , Hossz: 1" , Elutasítás / Nem elutasítás: Elutasítás , Sebesség: Gyorsan ható , Névleges feszültség: 250 VAC
StílusModellBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaPkg. Menny.Ár (ÁFA nélkül)
A
AGX-1
135A -250 VAC, 10KA 125 VAC5€20.60
A
AGX-1-1 / 2
1.5100 A - 250 V AC, 10 kA - 125 V AC5€16.95
A
AGX-1/2
1/235A -250 VAC, 10KA 125 VAC5€34.07
A
AGX-1/4
1/435A -250 VAC, 10KA 125 VAC5€26.47
A
AGX-1/8
1/835A -250 VAC, 10KA 125 VAC5€44.47
A
AGX-1/10
1/1035A -250 VAC, 10KA 125 VAC5€45.53
A
AGX-2
2100 A - 250 V AC, 10 kA - 125 V AC5€18.84
B
AGX-2-1 / 2
2.5100 A - 250 V AC, 10 kA - 125 V AC5€16.95
B
AGX-3
3100 A - 250 V AC, 10 kA - 125 V AC5€21.98
A
AGX-3/4
3/435A -250 VAC, 10KA 125 VAC5€26.47
B
AGX-4
4200A -250 VAC, 10KA 125 VAC5€16.95
B
AGX-5
5200A -250 VAC, 10KA 125 VAC5€18.68
C
AGX-6
61 kA -32 VAC, 200A 250 VAC, 200A -125 VAC5€11.64
C
AGX-10
101 kA -32 VAC, 200A 250 VAC, 200A -125 VAC5€11.64
C
AGX-15
15200A -250 VAC, 10KA 125 VAC5€11.66
C
AGX-20
201 kA -32 VAC, 10 kA -125 VAC5€12.39

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?