WEILER 26911 egyspirálcsöves kefe 0.385 hüvelykes - 10 db-os csomag | AB2VWD 1PAU1

WEILER 26911 egyspirálcsöves kefe 0.385 hüvelykes - 10 db-os csomag

Tétel: AB2VWD Típus: 26911Kereszthivatkozás: 1PAU1

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgy spirálcső kefe
Kefe Dia.0.385 "
TöltőanyagAlumínium-oxid
Csikorog600
Max. FORDULAT1500
Teljes hossz5"
Szárméret5 / 32 "
Vágás hossza1"
Huzal Dia.0.012 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód9603908050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKefe Dia.TöltőanyagTeljes hosszSzárméretVágás hosszaHuzal Dia.Ár
WEILER 26903 egyspirálcsöves kefe 0.090 hüvelykes - 10 db-os csomag | AB2VVY 1PAR3 269030.09 "Szilikát szál4"0.041 "3 / 4 "0.008 "€149.80
WEILER 26904 egyspirálcsöves kefe 0.105 hüvelykes - 10 db-os csomag | AB2VVZ 1PAR5 269040.105 "Szilikát szál4"0.041 "1"0.008 "-
ajánlatkérés
WEILER 26908 egyspirálcsöves kefe 0.190 hüvelykes - 10 db-os csomag | AB2VWA 1PAT4 269080.19 "Alumínium-oxid5"0.087 "1"0.012 "-
ajánlatkérés
WEILER 26912 egyspirálcsöves kefe 0.515 hüvelykes - 10 db-os csomag | AB2VWL 1PAV9 269120.515 "Alumínium-oxid5"0.194 "1"0.012 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEILER 26911 egyspirálcsöves kefe 0.385 hüvelykes - 10 db-os csomag