WEILER 26904 egyspirálcsöves kefe 0.105 hüvelykes - 10 db-os csomag | AB2VVZ 1PAR5

WEILER 26904 egyspirálcsöves kefe 0.105 hüvelykes - 10 db-os csomag

Tétel: AB2VVZ Típus: 26904Kereszthivatkozás: 1PAR5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgy spirálcső kefe
Kefe Dia.0.105 "
TöltőanyagSzilikát szál
Max. FORDULAT1500
Teljes hossz4"
Szárméret0.041 "
Vágás hossza1"
Huzal Dia.0.008 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód9603908050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKefe Dia.TöltőanyagTeljes hosszSzárméretVágás hosszaHuzal Dia.Ár
WEILER 26903 egyspirálcsöves kefe 0.090 hüvelykes - 10 db-os csomag | AB2VVY 1PAR3 269030.09 "Szilikát szál4"0.041 "3 / 4 "0.008 "€149.80
WEILER 26908 egyspirálcsöves kefe 0.190 hüvelykes - 10 db-os csomag | AB2VWA 1PAT4 269080.19 "Alumínium-oxid5"0.087 "1"0.012 "-
ajánlatkérés
WEILER 26911 egyspirálcsöves kefe 0.385 hüvelykes - 10 db-os csomag | AB2VWD 1PAU1 269110.385 "Alumínium-oxid5"5 / 32 "1"0.012 "-
ajánlatkérés
WEILER 26912 egyspirálcsöves kefe 0.515 hüvelykes - 10 db-os csomag | AB2VWL 1PAV9 269120.515 "Alumínium-oxid5"0.194 "1"0.012 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEILER 26904 egyspirálcsöves kefe 0.105 hüvelykes - 10 db-os csomag