Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WEILER 26903 egyspirálcsöves kefe 0.090 hüvelykes - 10 db-os csomag | AB2VVY 1PAR3

WEILER 26903 egyspirálcsöves kefe 0.090 hüvelykes - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB2VVY Típus: 26903Kereszthivatkozás: 1PAR3
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
€149.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgy spirálcső kefe
Kefe Dia.0.09 "
TöltőanyagSzilikát szál
Max. FORDULAT1500
Teljes hossz4"
Szárméret0.041 "
Vágás hossza3 / 4 "
Huzal Dia.0.008 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód9603908050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKefe Dia.TöltőanyagTeljes hosszSzárméretVágás hosszaHuzal Dia.Ár
WEILER 26904 egyspirálcsöves kefe 0.105 hüvelykes - 10 db-os csomag | AB2VVZ 1PAR5 269040.105 "Szilikát szál4"0.041 "1"0.008 "-
ajánlatkérés
WEILER 26908 egyspirálcsöves kefe 0.190 hüvelykes - 10 db-os csomag | AB2VWA 1PAT4 269080.19 "Alumínium-oxid5"0.087 "1"0.012 "-
ajánlatkérés
WEILER 26911 egyspirálcsöves kefe 0.385 hüvelykes - 10 db-os csomag | AB2VWD 1PAU1 269110.385 "Alumínium-oxid5"5 / 32 "1"0.012 "-
ajánlatkérés
WEILER 26912 egyspirálcsöves kefe 0.515 hüvelykes - 10 db-os csomag | AB2VWL 1PAV9 269120.515 "Alumínium-oxid5"0.194 "1"0.012 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEILER 26903 egyspirálcsöves kefe 0.090 hüvelykes - 10 db-os csomag
€149.80 /Mértékegység