Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WEILER 08806V Twist Wheel 5 hüvelykes átmérőjű menetes perem | AH7BLW 36RC80

WEILER 08806V Twist Wheel 5 hüvelykes átmérőjű menetes perem

Raktáron
Tétel: AH7BLW Típus: 08806VKereszthivatkozás: 36RC80

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€90.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarkerék
Arbor Hole5 / 8 "-11
Sörte típusaCsavarhuzal
Kefe Dia.5"
Arc szélessége3 / 16 "
TöltőanyagSzénacél
Max. FORDULAT12,500
Szerelési típusArbor Hole
Vágás hossza7 / 8 "
Huzal Dia.0.02 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.4875
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)2.7
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKefe Dia.Arc szélességeMax. FORDULATVágás hosszaÁr
WEILER 08766V Twist Wheel 6 hüvelykes átmérőjű menetes perem | AH7BLV 36RC79 08766V6"3 / 16 "12,5001.125 "€68.82
WEILER 13266V Twist Wheel 4 hüvelykes átmérőjű menetes | AH7BLX 36RC81 13266V4"1 / 4 "20,0007 / 8 "€73.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEILER 08806V Twist Wheel 5 hüvelykes átmérőjű menetes perem
€90.65 /Mértékegység