Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WEILER 13266V Twist Wheel 4 hüvelykes átmérőjű menetes | AH7BLX 36RC81

WEILER 13266V Twist Wheel 4 hüvelykes átmérőjű menetes

Raktáron
Tétel: AH7BLX Típus: 13266VKereszthivatkozás: 36RC81

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€73.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarkerék
Arbor Hole5 / 8 "-11
Sörte típusaCsavarhuzal
Kefe Dia.4"
Arc szélessége1 / 4 "
TöltőanyagSzénacél
Max. FORDULAT20,000
Szerelési típusArbor Hole
Vágás hossza7 / 8 "
Huzal Dia.0.02 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.243
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)8.38
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKefe Dia.Arc szélességeMax. FORDULATVágás hosszaÁr
WEILER 08766V Twist Wheel 6 hüvelykes átmérőjű menetes perem | AH7BLV 36RC79 08766V6"3 / 16 "12,5001.125 "€68.82
WEILER 08806V Twist Wheel 5 hüvelykes átmérőjű menetes perem | AH7BLW 36RC80 08806V5"3 / 16 "12,5007 / 8 "€90.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEILER 13266V Twist Wheel 4 hüvelykes átmérőjű menetes
€73.33 /Mértékegység