WEG 00318OT3H182T-S motor, 3 fázis, 3 LE, 1765 182/4t 575 V, 3.09a | AG3FCN 33HP04

WEG 00318OT3H182T-S motor, 3 fázis, 3 LE, 1765 182/4t 575V, 3.09a

Raktáron
Tétel: AG3FCN Típus: 00318OT3H182T-SKereszthivatkozás: 33 LE

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€880.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
Kondenzátor szükségesNem
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium (R)
Keret182 / 4T
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők3.0
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésNEMA Premium névleges
HP3
Hz60
Szigetelési osztályF
Inverter névlegesIgen
Hossz kevesebb tengely12 13 / 32 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc1765
Névleges hatékonyság89.5
Sebességek száma1
Teljes hossz15 9 / 64 "
Fázis3
RPM csoport1701-1800
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1.125 "
A tengely hossza2.75 "
Feszültség575
3 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.7925
Hajó magassága (cm)31.75
Hajó hossza (cm)47.24
Hajószélesség (cm)37.59
HS-kód8501524000

Termékváltozatok

TermékekModellHossz kevesebb tengelyHatékonysági csoportKeretMax. A környezet hőmérséklete.MotortervezésMotor rögzítési helyzeteAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságÁr
WEG 01518OT3E254T-S szivattyúmotor, 3 fázis, 15 LE, 1775 254/6t 18.3a | AG3FAQ 33HM95 01518OT3E254T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 fok C3-fázis-177593.0€2,477.67
WEG 01518OT3H254T-S szivattyúmotor, 3 fázis, 15 LE, 1775 254/6t 14.7a | AG3FAR 33HM96 01518OT3H254T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 fok C3-fázis-177593.0€2,457.18
WEG 02036OT3E254T-S szivattyúmotor, 3 fázis, 20 LE, 3525 254/6t 23.8a | AG3FAT 33HM97 02036OT3E254T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 fok C3-fázis-352591.0€2,825.50
WEG 02036OT3H254T-S szivattyúmotor, 3 fázis, 20 LE, 254/6t 575V, 19.0a | AG3FAU 33HM98 02036OT3H254T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 fok C3-fázis-352591.0€2,895.01
WEG 02018OT3E256T-S szivattyúmotor, 3 fázis, 20 LE, 1775 254/6t 24.7a | AG3FAV 33HM99 02018OT3E256T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 fok C3-fázis-177593.0€2,947.72
WEG 02018OT3H256T-S szivattyúmotor, 3 fázis, 20 LE, 1775 254/6t 19.7a | AG3FAW 33HN01 02018OT3H256T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 fok C3-fázis-177593.0€2,980.30
WEG 02536OT3E256T-S szivattyúmotor, 3 fázis, 25 LE, 3525 254/6t 29.1a | AG3FAX 33HN02 02536OT3E256T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 fok C3-fázis-352591.7€3,423.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEG 00318OT3H182T-S motor, 3 fázis, 3 LE, 1765 182/4t 575V, 3.09a
€880.29 /Mértékegység