WEG 02036OT3H254T-S szivattyúmotor, 3 fázis, 20 LE, 254/6t 575V, 19.0a | AG3FAU 33HM98

WEG 02036OT3H254T-S szivattyúmotor, 3 fázis, 20 LE, 254/6t 575V, 19.0a

Raktáron
Tétel: AG3FAU Típus: 02036OT3H254T-SKereszthivatkozás: 33HM98

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,807.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium
Keret254 / 6T
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők19.0
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésNEMA Premium névleges
HP20
Hz60
Szigetelési osztályF
Inverter névlegesIgen
Hossz kevesebb tengely16 15 / 32 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc3525
Névleges hatékonyság91.0
Teljes hossz20 15 / 32 "
Fázis3
RPM csoport3001-3600
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1.625 "
A tengely hossza4"
Feszültség575

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 88.2
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)51.87
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8501524000

Termékváltozatok

TermékekModellHossz kevesebb tengelyHatékonysági csoportKeretMax. A környezet hőmérséklete.MotortervezésMotor rögzítési helyzeteAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságÁr
WEG 01518OT3E254T-S szivattyúmotor, 3 fázis, 15 LE, 1775 254/6t 18.3a | AG3FAQ 33HM95 01518OT3E254T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 fok C3-fázis-177593.0€2,422.76
WEG 01518OT3H254T-S szivattyúmotor, 3 fázis, 15 LE, 1775 254/6t 14.7a | AG3FAR 33HM96 01518OT3H254T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 fok C3-fázis-177593.0€2,344.11
WEG 02036OT3E254T-S szivattyúmotor, 3 fázis, 20 LE, 3525 254/6t 23.8a | AG3FAT 33HM97 02036OT3E254T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 fok C3-fázis-352591.0€2,778.92
WEG 02018OT3E256T-S szivattyúmotor, 3 fázis, 20 LE, 1775 254/6t 24.7a | AG3FAV 33HM99 02018OT3E256T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 fok C3-fázis-177593.0€2,936.37
WEG 02018OT3H256T-S szivattyúmotor, 3 fázis, 20 LE, 1775 254/6t 19.7a | AG3FAW 33HN01 02018OT3H256T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 fok C3-fázis-177593.0€2,678.60
WEG 02536OT3E256T-S szivattyúmotor, 3 fázis, 25 LE, 3525 254/6t 29.1a | AG3FAX 33HN02 02536OT3E256T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 fok C3-fázis-352591.7€3,360.86
WEG 02536OT3H256T-S szivattyúmotor, 3 fázis, 25 LE, 254/6t 575V, 23.3a | AG3FAY 33HN03 02536OT3H256T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 fok C3-fázis-352591.7€3,356.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEG 02036OT3H254T-S szivattyúmotor, 3 fázis, 20 LE, 254/6t 575V, 19.0a
€2,807.56 /Mértékegység