EATON XT IEC sorozatú elektronikus motorindítók, 600V


Az Eaton XT IEC sorozatú elektronikus motorindítók szilárdtest-kontaktorral vannak felszerelve, és beépített túlterhelés elleni védelmet kínálnak.

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
ECX09B1DAA-I
€845.19
ajánlatkérés
A
ECX09C1DAA-J
€906.48
ajánlatkérés
A
ECX09E1DAA-K
€1,087.78
ajánlatkérés
A
ECX09F1DAA-M
€1,263.97
ajánlatkérés
A
ECX09G1DAA-M
€1,463.13
ajánlatkérés
A
ECX09H1DAA-N
€1,613.79
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • A motorindítók egy kontaktorból állnak, amely befejezi a motor áramkörét, és egy túlterhelési reléből, amely figyeli a motor által felvett áramot.
  • Ez a túlterhelés elleni védelem egy előre meghatározott maximális terhelésre van beállítva.
  • Amikor a terhelés meghaladja a maximális terhelést, a készülék kinyitja a motorindító vezérlőáramkörét, hogy kikapcsolja.

Jellemzők

  • Ezek a háromfázisú indítók nem igényelnek további kontaktort az előre- és hátrameneti funkciókhoz.
  • Opcionális vészleállító funkcióval is felszerelhetők, hogy hiba esetén biztonságosan lekapcsolódjanak.
  • Ezek a motorindítók NEMA 1 burkolattal rendelkeznek, amelyek IP23-as védettséget biztosítanak.

Szabványok és jóváhagyások

  • cUL
  • UL

Gyakran ismételt kérdések

Miért szükséges az önindító motoros alkalmazáshoz?

Az indítók védik az egyenáramú motorokat az indítás során a nagy áram és nyomaték által okozott károktól. Külső ellenállást biztosítanak a motornak, és az áramot elfogadható szintre korlátozzák.

Miben jobbak az Eaton motorindítói társaiknál?

Az Eaton motorindítók kompakt egységek, és akár 78%-os helyet takaríthatnak meg a hagyományos elektromechanikus indítókhoz képest.

Hogyan lehet elkerülni ezeknek a motorindítóknak a meghibásodását?

A meghibásodás elkerülése érdekében ellenőrizze, hogy nincsenek-e laza vagy korrodált vezetékcsatlakozások.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?