DAYTON Fúvók, kevesebb motor, 9 hüvelykes kerék


Szűrő
Csapágy típusa: Labda , Légfúvó fordulatszáma: 3450 , dBA @ 5 láb: 77 , Mélység: 20-3 / 4 " , Kibocsátási magasság (in.): 3.5 , Kibocsátási szélesség (in.): 3.5 , Magasság: 15.75 " , Ház kivitele: Természetes , Bemeneti átm.: 5" , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 F , Max. Bemeneti hőmérséklet: 180 ° F , Forgatás: CW , Típus: Kevesebb motor , Kerékátmérő: 9" , Kerék anyaga: Alumínium , Kerék szélesség: 9" , Szélesség: 12.12 "
StílusModellHáz anyagaMotoros HPÁr (ÁFA nélkül)
A
45J506
Alumínium3/4€1,345.90
A
45J505
Alumínium1/2€1,398.30
A
45J499
Rozsdamentes acél3/4€3,344.96
A
45J498
Rozsdamentes acél1/2€3,103.88

Fúvók, kevesebb motor, 9 hüvelykes kerék

A Dayton szíjhajtású radiális lapátfúvókat nagynyomású légáram előállítására használják, hogy a meleg vagy hideg levegőt kinyomják a szellőzőnyílásokon. Ideálisak vegyi feldolgozáshoz, gázelszíváshoz, pneumatikus szállításhoz, szárításhoz és légkondicionáló alkalmazásokhoz. Ezek a fúvók alumínium kerekekkel rendelkeznek öntisztító radiális lapátokkal, valamint acél házzal, szürkére sült poliészter epoxi bevonattal a hatékony működés érdekében pornak, szemcséknek vagy egyéb idegen részecskéknek kitett környezetben. Válasszon a szíjhajtású radiális lapátfúvók kínálatából, amelyek 3/4 és 1/2 LE motorváltozatban állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?