WEG 00236ET3H145T-W22 Motor, 3 Phase, 2 Hp, 3490 575V, 145t Eff 85.5 | AE7VNK 6APW9

WEG 00236ET3H145T-W22 motor, 3 fázis, 2 LE, 3490 575 V, 145t Eff 85.5

Raktáron
Tétel: AE7VNK Modell: 00236ET3H145T-W22Kereszthivatkozás: 6APW9

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€923.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNagy hatékonyság és NEMA Premium (R)
Keret145T
Keret anyagÖntöttvas
Teljes terhelésű erősítők2.02
HP2
Hz60
Szigetelési osztályF
Hossz kevesebb tengely11.125 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
FelszerelésMerev alap
Adattábla fordulat / perc3490
Névleges hatékonyság85.5%
Sebességek száma1
Teljes hossz13.375 "
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM csoport3001-3600
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.25
Tengely Dia.7 / 8 "
A tengely hossza2.25 "
Feszültség575
3 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.4
Hajó magassága (cm)22.1
Hajó hossza (cm)43.69
Hajószélesség (cm)29.72
HS-kód8501524000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHossz kevesebb tengelyHatékonysági csoportKeretMax. A környezet hőmérséklete.Motoros alkalmazásMotortervezésMotor rögzítési helyzeteFelszerelésÁr
WEG 06018ST3QIE364T-W22 motor, 3 fázis 60 LE, 1775 460v 364/5t Eff 95.0 | AA6ZRX 15G076 06018ST3QIE364T-W2228.375 "NEMA Premium (R)364 / 5T40 fok CIEEE Motors3-fázisVízszintesMerev alap€13,205.92
WEG 06036ST3QIE364TS-W22 motor, 3 fázis 60 LE, 3560 460v 364/5ts Eff 93.6 | AA6ZRY 15G077 06036ST3QIE364TS-W2228.5 "NEMA Premium (R)364 / 5TS40 fok CIEEE Motors3-fázisVízszintesMerev alap€14,036.57
WEG 07518ST3QIE365T-W22 motor, 3 fázis 75 LE, 1775 460v 364/5t Eff 95.4 | AA6ZRZ 15G078 07518ST3QIE365T-W2228.375 "NEMA Premium (R)364 / 5T40 fok CIEEE Motors3-fázisVízszintesMerev alap€14,122.07
WEG 07536ST3QIE365TS-W22 motor, 3 fázis 75 LE, 3555 460v 364/5ts Eff 93.6 | AA6ZTA 15G079 07536ST3QIE365TS-W2228.5 "NEMA Premium (R)364 / 5TS40 fok CIEEE Motors3-fázisVízszintesMerev alap€15,488.38
WEG 10018ST3QIE405T-W22 motor, 3 fázis 100 LE, 1775 460v 404/5t Eff 95.4 | AA6ZTB 15G080 10018ST3QIE405T-W2232.5 "NEMA Premium (R)404 / 5T40 fok CIEEE Motors3-fázisVízszintesMerev alap€19,789.78
WEG 10018ST3QIERB405T-W2 motor, 3 fázis 100 LE, 1775 460v 404/5t Eff 95.4 | AA6ZTC 15G081 10018ST3QIERB405T-W232.5 "NEMA Premium (R)404 / 5T40 fok CIEEE Motors3-fázisVízszintesMerev alap€19,621.59
WEG 10036ST3QIE405TS-W22 motor, 3 fázis 100 LE, 3555 460v 404/5ts Eff 94.1 | AA6ZTD 15G082 10036ST3QIE405TS-W2232.5 "NEMA Premium (R)404 / 5TS40 fok CIEEE Motors3-fázisVízszintesMerev alap€20,219.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEG 00236ET3H145T-W22 motor, 3 fázis, 2 LE, 3490 575 V, 145t Eff 85.5
€923.74 /Mértékegység