HAM-LET 316 Rozsdamentes acél belsõ gömbcsap, MNPT x csõ


Szűrő
Labda anyaga: 316 Stainless Steel , Golyósszelep termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: 316 Stainless Steel , Testforma: Sorban , Kapcsolat típus: MNPT x Cső , Fogantyú anyaga: Rozsdamentes acél , Fogantyú típusa: Reteszelő kar , Max. Nyomás: 2000 psi WOG , Port: Standard , Tömítés anyaga: PTFE , Ülés anyaga: PTFE , A szár anyaga: 316 Stainless Steel , Szár típusa: Kifújásbiztosítás , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 400 fokig F , Szelep szerkezete: 1 darabos
StílusModellCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
H-795-SS-NL-1 x 1-T-LD
1"€711.26
A
H-795-SS-NL-1/2 x 1/2-T-LD
1 / 2 "€342.15
A
H-795-SS-NL-1/4 x 1/4-T-LD
1 / 4 "€242.52
A
H-795-SS-NL-3/4 x 3/4-T-LD
3 / 4 "€378.47
A
H-795-SS-NL-3/8 x 3/8-T-LD
3 / 8 "€362.22

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?