Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WEATHERHEAD 1880X6S forgatható dugós csatlakozó 45 fok 1/4-18 | AC4FPK 2ZKZ7

WEATHERHEAD 1880X6S forgatható apa csatlakozó 45 fok 1/4-18

Raktáron
Tétel: AC4FPK Modell: 1880X6SKereszthivatkozás: 2ZKZ7
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
€74.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgó dugós csatlakozó
csatlakozásQuick Connect
TömítőanyagEtilén-propilén kaucsuk
AnyagSárgaréz
Csőméret1 / 4 "
Nyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-40 - 200 F
Menetméret1 / 4-18
Csőméret3 / 8 "
típusférfi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7412200015
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretMenetméretCsőméretÁr
WEATHERHEAD 1880X4X4S forgatható dugós csatlakozó 45 fokos 1/4-18 | AC4FPH 2ZKZ5 1880X4X4S1 / 4 "1 / 4-181 / 4 "€72.98
WEATHERHEAD 1880X6X6S forgatható dugós csatlakozó 45 fokos 3/8-18 | AC4FPN 2ZLA2 1880X6X6S3 / 8 "3 / 8-183 / 8 "€76.12
WEATHERHEAD 1880X8S forgatható dugós csatlakozó 45 fokos 3/8-18 | AC4FPR 2ZLA5 1880X8S3 / 8 "3 / 8-181 / 2 "€83.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEATHERHEAD 1880X6S forgatható apa csatlakozó 45 fok 1/4-18
€74.92 /Mértékegység