Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WEATHERHEAD 1880X8S forgatható dugós csatlakozó 45 fokos 3/8-18 | AC4FPR 2ZLA5

WEATHERHEAD 1880X8S forgatható apa csatlakozó 45 fok 3/8-18

Raktáron
Tétel: AC4FPR Modell: 1880X8SKereszthivatkozás: 2ZLA5
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
€83.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgó dugós csatlakozó
csatlakozásQuick Connect
TömítőanyagEtilén-propilén kaucsuk
AnyagSárgaréz
Csőméret3 / 8 "
Nyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-40 - 200 F
Menetméret3 / 8-18
Csőméret1 / 2 "
típusférfi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0855
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód7412200015
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretMenetméretCsőméretÁr
WEATHERHEAD 1880X4X4S forgatható dugós csatlakozó 45 fokos 1/4-18 | AC4FPH 2ZKZ5 1880X4X4S1 / 4 "1 / 4-181 / 4 "€72.98
WEATHERHEAD 1880X6S forgatható dugós csatlakozó 45 fok 1/4-18 | AC4FPK 2ZKZ7 1880X6S1 / 4 "1 / 4-183 / 8 "€74.92
WEATHERHEAD 1880X6X6S forgatható dugós csatlakozó 45 fokos 3/8-18 | AC4FPN 2ZLA2 1880X6X6S3 / 8 "3 / 8-183 / 8 "€76.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEATHERHEAD 1880X8S forgatható apa csatlakozó 45 fok 3/8-18
€83.30 /Mértékegység