WEARWELL 546 Interlock vízelvezető szőnyeg Piros 2 láb 3 hüvelyk x 3 láb 6 hüvelyk | AJ2DRH 48Z462

WEARWELL 546 Interlock vízelvezető szőnyeg Red 2 láb 3 hüvelyk x 3 láb 6 hüvelyk

Raktáron
Cikkszám: AJ2DRH Típus: 546Kereszthivatkozás: 48Z462

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€400.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReteszelő vízelvezető szőnyeg
Csúszásgátló felületNem
FáradtságIgen
AntimikrobiálisNem
HátlapVinyl
Fékfolyadék ellenállóIgen
színekPiros, sárga szegéllyel
Vízelvezető furatok négyzetméterenként Ft.148.0
élekFerde
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Hossz3 '6 "
Szőnyeg rámpa anyagaNincs rámpa
Mat alakjatéglalap
Szőnyeg felületi mintaSima
A vízelvezető furatok alakjaNyolcszög
A vízelvezető furatok mérete0.660 "átmérő
FelületVinyl
Vastagság5 / 8 "
Hegesztési széfNem
Szélesség2 '3 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.5339
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)34.04
Hajószélesség (cm)34.29
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHosszÁr
WEARWELL 546 Interlock vízelvezető szőnyeg zöld 2 láb 3 hüvelyk x 2 láb 6 hüvelyk | AJ2DRF 48Z460 546Zöld, sárga szegéllyel2 '6 "€274.31
WEARWELL 546 Interlock vízelvezető szőnyeg Piros 2 láb 3 hüvelyk x 2 láb 6 hüvelyk | AJ2DRG 48Z461 546Piros, sárga szegéllyel2 '6 "€192.00
WEARWELL 546 Interlock vízelvezető szőnyeg zöld 2 láb 3 hüvelyk x 3 láb 6 hüvelyk | AJ2DRJ 48Z463 546Zöld, sárga szegéllyel3 '6 "€400.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEARWELL 546 Interlock vízelvezető szőnyeg Red 2 láb 3 hüvelyk x 3 láb 6 hüvelyk
€400.89 /Mértékegység