Válassz egy language

Deutsch

English

WEARWELL

Wearwell kiváló minőségű és ergonomikus padló- és szőnyegtermékek széles választékát kínálja az élelmiszergyártáshoz, chemical és feldolgozóipar. Székhelye az Egyesült Államokban, Pennsylvaniában található. KATT ide

Szűrő

Anyagmozgatás

560.78X6X18YL

biztonság

553566.78X18X18CH565.78X18X18CH-CS10560.78X6X18BK-CS10558556502566.78X18X18WH552560502502

hardver

560.78X6X15X15YL560.78X6X15X15BK-CS4560.78X6X15X15BK

Anyagmozgatás Szűrő

Mérleg kiegészítők

PVC ramps nagy nyílásokkal a jobb átfolyás érdekében nedves, nem zsíros területeken vagy száraz környezetben. Legyen egy LockSafe reteszelő rendszere, amely rögzíti a csempéket

Ramp Sárga 6 x 18
Cikkszám: AH8TXF
Modell: 560.78X6X18YL
€ 51.93 /Mértékegység
Kosárba

Rólunk Wearwell

Wearwell kiváló minőségű és ergonomikus padló- és szőnyegtermékek széles választékát kínálja élelmiszergyártáshoz, chemical és feldolgozóipar. Az Wearwell A Floor Mats katalógusban megtalálhatók a fáradtság elleni szőnyegek, konyhai és nedves helyiségek szőnyegei, bejárati szőnyegek, térdelő alátétek, moduláris szőnyegszegélyek és falsarokvédők. Wearwell A szőnyegek egy- és kétrétegű konfigurációkban és különböző színekben, méretekben és vastagságban kaphatóknesses. A cég termékeinek nagy része újrahasznosított és környezetbarát anyagokból készül, és antisztatikus, antimikrobiális és ch.emical-resistant tulajdonságait. Wearwell Az ESD szőnyegek eltávolítására készültekinate áramütés és prevent különféle sensitvédeni kell a berendezéseket és az elektronikus áramköri lapokat a káros elektromos áramingadozásoktól és túlfeszültségektől. A márka a csúszásgátlók széles választékát is kínáljastant szőnyeg o-valptihátoldali anyag (gumi, vinil és nitril) a szükségtelen szőnyegmozgások csökkentése érdekében. Az anti fáradtság szőnyegek által Wearwell nitrilt, PVC-t, gumit, uretánt és vinilt tartalmaznak hordozóanyagként, amely enyhíti a hosszan tartó állás okozta fáradtságot. ThesAz e szőnyegek különböző stílusokban és vastagságban kaphatóknesses on Raptor Supplies.

Fontolható dolgok

Miért mi?

Az összes US MRO alkatrészt a világ több mint 60 országába szállítjuk vagy szerezzük be. Az MRO igényeit több mint 5000 melltartóval rendeztüknds katalógusunkban több mint 2000000 termék közül választhat.

Szállítás

Wearwell a padlószőnyegeket többféle méretben és igény szerint kínáljuk special csomagolás. Ezért a termék méretétől függően szállítjuk őket. ThesAz e egységek futáros szállításra alkalmasak.

Főbb kereskedelmi Names

PermaTack

A PermaTack szőnyegek távol tartják a törmeléket és a baktériumokat a kritikus vagy steril területeken, például laboratóriumokban, gyógyszertárakban és egészségügyi létesítményekben. Úgy fejti ki hatását, hogy csökkenti a levegőben/padlón terjedő fertőzéseket és preventING...Olvass tovább 

ErgoDeck kábelhíd készletek

Az ipari munkahelyeken a szabadon lévő kábelek és tömlők elcsúszást és leesést okozhatnak. A szalag vagy más ideiglenes megoldás gyakori "javítás". Az ErgoDeck Cable Bridge készletek minden szükséges alkatrészt tartalmaznak...Olvass tovább 

OutFront

Az elöl megfordítható kaparószőnyegek egész évszakban akadályt biztosítanak a bejáratoknál. Az egyik oldalon specnagy törmelékben és hóeltakarításban is működik. Mérsékeltebb időben a másik oldal leüti a koszt és a m...Olvass tovább 

Wearwell Versenyelőnyök

POWERHOUSE kábelvédelmi rendszer

  • Alkalmazás: A POWERHOUSE kábelvédők kívül és belül egyaránt használhatók. TPU-ból és PE-ből készülnek, és nagy ellenállásúakstant olajok és chemicals, valamint impact és kopás.
  • Tartós: ThesA kábelvédők akár 20000 pou nyomást is kibírnaknds guminként. A rejtett zsanérok lehetővé teszik, hogy a fedél laposan feküdjön, miközben védi a kábeleket.
  • Biztonság: Az élénksárga fedők jó láthatóságot biztosítanak a biztonság és a könnyű azonosítás érdekébentification. A biztonságos fedélzár funkció general célú és közepes teljesítményű alkalmazások védi a gyalogos forgalmat preventbotlási veszélyeket.
  • Gyakran ismételt kérdések

    Hogyan tisztítsam meg a PermaTack matracomat?

    ThesA szőnyegeket rendszeresen meg kell tisztítani a gyártó által ajánlott tisztítószerrel; további információkért lásd az Irodalom fület. Nedves ruhával és enyhe szappannal vagy mosószerrel is tisztíthatók. Használjon 4 és 8 közötti pH-jú mosószert best eredmények.

    A PermaTack szőnyegek botlásveszélyt jelentenek?

    A PermaTacknek van egy hirdetésehestámogatom, hogy prevents szőnyeg mozgása és alacsony profilja, amely bármely ajtónyíláson átfér tálca vagy f használata nélkülrame.

    A CleanRoom szőnyegek működhetnek különböző felületeken?

    A szőnyeget nem porózus, sima szerkezetű, nedvességmentes felületre kell felvinni. A sima vinil padló vagy csempe, valamint a sima kész epoxi padló jól használható ezzel a termékkel. A ragadós szőnyegek nem tapadnak jól texturált felületekhez, például durva betonhoz, csúszásgátló szemcsés epoxihoz és habarcsos csempéheznes.

    Mit csinál Wearwell cipőfertőtlenítő szőnyeg csinálni?

    A cipőfertőtlenítő szőnyegek hatékonyan elpusztítják a vírusokat, baktériumokat és mikrobákat. A fertőtlenítéshezinaA cipőtalpak és a csizma egyszerűen töltse fel tisztítóoldattal, és lépjen át.