Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WEARWELL 546 Interlock vízelvezető szőnyeg zöld 2 láb 3 hüvelyk x 2 láb 6 hüvelyk | AJ2DRF 48Z460

WEARWELL 546 reteszelő vízelvezető szőnyeg zöld 2 láb 3 hüvelyk x 2 láb 6 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AJ2DRF Típus: 546Kereszthivatkozás: 48Z460
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
€274.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReteszelő vízelvezető szőnyeg
Csúszásgátló felületNem
FáradtságIgen
AntimikrobiálisNem
HátlapVinyl
Fékfolyadék ellenállóIgen
színekZöld, sárga szegéllyel
Vízelvezető furatok négyzetméterenként Ft.148.0
élekFerde
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Hossz2 '6 "
Szőnyeg rámpa anyagaNincs rámpa
Mat alakjatéglalap
Szőnyeg felületi mintaSima
A vízelvezető furatok alakjaNyolcszög
A vízelvezető furatok mérete0.660 "átmérő
FelületVinyl
Vastagság5 / 8 "
Hegesztési széfNem
Szélesség2 '3 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.1686
Hajó magassága (cm)15.49
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)34.29
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHosszÁr
WEARWELL 546 Interlock vízelvezető szőnyeg Piros 2 láb 3 hüvelyk x 2 láb 6 hüvelyk | AJ2DRG 48Z461 546Piros, sárga szegéllyel2 '6 "€192.00
WEARWELL 546 Interlock vízelvezető szőnyeg Piros 2 láb 3 hüvelyk x 3 láb 6 hüvelyk | AJ2DRH 48Z462 546Piros, sárga szegéllyel3 '6 "€400.89
WEARWELL 546 Interlock vízelvezető szőnyeg zöld 2 láb 3 hüvelyk x 3 láb 6 hüvelyk | AJ2DRJ 48Z463 546Zöld, sárga szegéllyel3 '6 "€400.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEARWELL 546 reteszelő vízelvezető szőnyeg zöld 2 láb 3 hüvelyk x 2 láb 6 hüvelyk
€274.31 /Mértékegység