WEARWELL 544 Interlock vízelvezető szőnyeg fekete 3 láb 3 hüvelyk x 5 láb 6 hüvelyk | AJ2DRC 48Z453

WEARWELL 544 reteszelő vízelvezető szőnyeg fekete 3 láb 3 hüvelyk x 5 láb 6 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AJ2DRC Típus: 544Kereszthivatkozás: 48Z453

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€457.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReteszelő vízelvezető szőnyeg
Csúszásgátló felületNem
FáradtságIgen
AntimikrobiálisNem
HátlapVinyl
Fékfolyadék ellenállóIgen
színekFekete, sárga szegéllyel
Vízelvezető furatok négyzetméterenként Ft.148.0
élekRámpa
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Hossz5 '6 "
Szőnyeg rámpa anyagaVinyl
Mat alakjatéglalap
Szőnyeg felületi mintaSima
A vízelvezető furatok alakjaNyolcszög
A vízelvezető furatok mérete0.660 "átmérő
FelületVinyl
Vastagság5 / 8 "
Hegesztési széfNem
Szélesség3 '3 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.9771
Hajó magassága (cm)34.29
Hajó hossza (cm)35.81
Hajószélesség (cm)34.8
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAntimikrobiálisélekHosszSzőnyeg rámpa anyagaHegesztési széfSzélességÁr
WEARWELL 544 Interlock vízelvezető szőnyeg fekete 2 láb 3 hüvelyk x 2 láb 6 hüvelyk | AJ2DQX 48Z448 544IgenEgyenes2 '6 "Nincs rámpaIgen2 '3 "€197.57
WEARWELL 544 Interlock vízelvezető szőnyeg fekete 2 láb 3 hüvelyk x 3 láb 6 hüvelyk | AJ2DQY 48Z449 544NemRámpa3 '6 "VinylNem2 '3 "€253.88
WEARWELL 544 Interlock vízelvezető szőnyeg fekete 2 láb 3 hüvelyk x 4 láb 6 hüvelyk | AJ2DQZ 48Z450 544NemEgyenes4 '6 "Nincs rámpaNem2 '3 "€316.06
WEARWELL 544 Interlock vízelvezető szőnyeg fekete 2 láb 3 hüvelyk x 5 láb 6 hüvelyk | AJ2DRA 48Z451 544IgenEgyenes5 '6 "Nincs rámpaIgen2 '3 "€400.00
WEARWELL 544 Interlock vízelvezető szőnyeg fekete 2 láb 3 hüvelyk x 7 láb 6 hüvelyk | AJ2DRB 48Z452 544NemRámpa7 '6 "VinylNem2 '3 "€493.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEARWELL 544 reteszelő vízelvezető szőnyeg fekete 3 láb 3 hüvelyk x 5 láb 6 hüvelyk
€457.14 /Mértékegység