YANKEE Dörzsára kúpos tű


Szűrő
Vágási irány: Jobb kéz , Befejez: Fényes , Bal/Jobb kéz: Egyenes , Anyaga: Nagy sebességű acél , Szár típusa: Egyenes w / négyzet
StílusModellMéretTizedes egyenértékFuvola hosszaNagy vég Dia.Fuvolák számaTeljes hosszShank Dia.SzárméretÁr (ÁFA nélkül)
A
487-0
#00"1 11 / 16 "0.163 "42 15 / 16 "0.171 "0.171 "€105.28
A
487-1
#11"1 11 / 16 "0.179 "62 15 / 16 "0.187 "0.187 "€108.07
A
487-2
#22"1 15 / 16 "0.2 "63 15 / 16 "0.203 "0.203 "€108.07
A
487-2/0
# 2 / 02 / 0 "1.625 "0.146 "42 5 / 8 "0.156 "0.156 "€105.64
A
487-3
#33"2 5 / 16 "0.229 "63 11 / 16 "0.234 "0.234 "€104.71
A
487-3/0
# 3 / 03 / 0 "1 5 / 16 "0.13 "42 5 / 16 "0.14 "0.14 "€114.31
A
487-4
#44"2 9 / 16 "0.26 "64 5 / 8 "0.265 "0.265 "€118.00
A
487-4/0
# 4 / 04 / 0 "1 5 / 16 "0.114 "42 5 / 16 "0.125 "0.125 "€113.85
A
487-5
#55"2 13 / 16 "0.299 "64 5 / 16 "0.312 "0.312 "€126.72
A
487-5/0
# 5 / 05 / 0 "1.187 "0.096 "42 3 / 16 "0.109 "0.109 "€122.27
A
487-6
#66"3.625 "0.354 "65 7 / 16 "0.359 "0.359 "€154.00
A
487-6/0
# 6 / 06 / 0 "15 / 16 "0.08 "41 15 / 16 "0.093 "0.093 "€142.33
A
487-7
#77"4.437 "0.422 "66 5 / 16 "0.406 "0.406 "€197.18
A
487-7/0
# 7 / 07 / 0 "13 / 16 "0.066 "41 13 / 16 "0.078 "0.078 "€142.33
A
487-8
#88"5.187 "0.505 "67 3 / 16 "0.437 "0.437 "€257.02
A
487-9
#99"6 5 / 8 "0.606 "68 5 / 16 "0.562 "0.562 "€313.18
A
487-10
#1010 "6 13 / 16 "0.721 "89 5 / 16 "0.625 "0.625 "€343.96
A
487-11
#1111 "8.25 "0.878 "811 1 / 4 "0.75 "0.75 "€376.37
A
487-12
#1212 "10 "1.05 "813 7 / 8 "0.75 "0.75 "€582.32
A
487-13
#1313 "12 "1.259 "1016 "1.062 "1.062 "€1,129.62
A
487-14
#1414 "14 "1.542 "1018.25 "1.406 "1.406 "€1,761.93

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?