Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WEARWELL 544 Interlock vízelvezető szőnyeg fekete 2 láb 3 hüvelyk x 2 láb 6 hüvelyk | AJ2DQX 48Z448

WEARWELL 544 Interlock vízelvezető szőnyeg fekete 2 láb 3 hüvelyk x 2 láb 6 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AJ2DQX Típus: 544Kereszthivatkozás: 48Z448
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
€197.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReteszelő vízelvezető szőnyeg
Csúszásgátló felületNem
FáradtságIgen
AntimikrobiálisIgen
HátlapVinyl
Fékfolyadék ellenállóIgen
színekFekete, sárga szegéllyel
Vízelvezető furatok négyzetméterenként Ft.148.0
élekEgyenes
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Hossz2 '6 "
Szőnyeg rámpa anyagaNincs rámpa
Mat alakjatéglalap
Szőnyeg felületi mintaSima
A vízelvezető furatok alakjaNyolcszög
A vízelvezető furatok mérete0.660 "átmérő
FelületVinyl
Vastagság5 / 8 "
Hegesztési széfIgen
Szélesség2 '3 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.0824
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)33.78
Hajószélesség (cm)33.78
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAntimikrobiálisélekHosszSzőnyeg rámpa anyagaHegesztési széfSzélességÁr
WEARWELL 544 Interlock vízelvezető szőnyeg fekete 2 láb 3 hüvelyk x 3 láb 6 hüvelyk | AJ2DQY 48Z449 544NemRámpa3 '6 "VinylNem2 '3 "€253.88
WEARWELL 544 Interlock vízelvezető szőnyeg fekete 2 láb 3 hüvelyk x 4 láb 6 hüvelyk | AJ2DQZ 48Z450 544NemEgyenes4 '6 "Nincs rámpaNem2 '3 "€316.06
WEARWELL 544 Interlock vízelvezető szőnyeg fekete 2 láb 3 hüvelyk x 5 láb 6 hüvelyk | AJ2DRA 48Z451 544IgenEgyenes5 '6 "Nincs rámpaIgen2 '3 "€400.00
WEARWELL 544 Interlock vízelvezető szőnyeg fekete 2 láb 3 hüvelyk x 7 láb 6 hüvelyk | AJ2DRB 48Z452 544NemRámpa7 '6 "VinylNem2 '3 "€493.89
WEARWELL 544 Interlock vízelvezető szőnyeg fekete 3 láb 3 hüvelyk x 5 láb 6 hüvelyk | AJ2DRC 48Z453 544NemRámpa5 '6 "VinylNem3 '3 "€457.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEARWELL 544 Interlock vízelvezető szőnyeg fekete 2 láb 3 hüvelyk x 2 láb 6 hüvelyk
€197.57 /Mértékegység