WATTS U009M2-A-QT 1 negyed fordulatú elzárószelep, szög, 1 hüvelyk méretű, bronz | CA6UAP 0437014

WATTS U009M2-A-QT 1 negyed fordulatú elzárószelep, szög, 1 hüvelyk méretű, bronz

Tétel: CA6UAP Modell: U009M2-A-QT 1Kereszthivatkozás: 0437014
€1,075.17 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReduced Press. Zóna közgyűlés
Visszafolyásgátló típusCsökkentett nyomású zóna szerelvény
Karosszéria befejezéseÖntött bronz
test anyagaBronz
TestmintázatSzög
TestnevelésSzög
Lemezanyagszilikon
FelszerelésIgen
Bemeneti csatlakozásUniós közös
Bemeneti méret1"
Bemeneti menet típusaNPT
Bemeneti típusUniós közös
Max. Hőmérséklet180 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás175 PSI
Mérő típusaNincs mérő
Mfr. SorozatU009
Min. Hőmérséklet33 fok. F
MűveletFolyamatos
Kimeneti csatlakozásUniós közös
Kimeneti méret1"
Kimeneti típusUniós közös
Ülés anyagaMűanyag műanyag
SzűrőNem
Menet típusaNPT
típuskészlet
Szelep típusaNegyed fordulatos gömbcsap

Termék részletek:

Negyedfordulatú elzárószelep, szög, 1 hüvelyk méretű, bronz

Termékváltozatok

TermékekModellHossztest anyagaTestmintázatMax. HőmérsékletMax. Munkahelyi nyomásMfr. SorozatMin. HőmérsékletKimeneti csatlakozásÁr
WATTS 1 LF 009M2QT1" csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AE3JHA 5DMJ2 1 LF 009M2QT1 "16.75 "Ólommentes sárgaréz-180 fok F----€910.63
WATTS 009M2QTS-3/4" csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AE7RAA 6A770 009M2QTS-3/4 "14.25 "Bronz-180 fok F----€764.65
WATTS 009-M1-QTS csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AE7RAB 6A771 009-M1-QTS20.5 "Bronz-180 fok F----€933.27
WATTS 009M2-QT HC 2 negyedfordulatú elzárószelep, soros, 2 1/2 hüvelykes méretű, bronz | BY7CUY 0436020 009M2-QT HC 2-Bronz-180 F fok12.1 Bar933 F fok-€2,105.67
ajánlatkérés
WATTS 009-LF 1/2 csökkentett nyomású zóna szerelvény, soros, 1/2 hüvelykes méretű, bronz | BY9EGW 0062087 009-LF 1/2-Bronz-180 F fok12.1 Bar933 F fok-€455.74
ajánlatkérés
WATTS 009-QT-SC 1/2 WATTS 009-QT-SC 1/2 | BY9EGX 0062088 009-QT-SC 1/2--------€895.99
ajánlatkérés
WATTS 009-QT 1/4 negyed fordulatú elzárószelep, soros, 1/4 hüvelykes méretű, bronz | BY9EGZ 0062098 009-QT 1/4-Bronz-180 F fok12.1 Bar933 F fok-€336.88
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS U009M2-A-QT 1 negyed fordulatú elzárószelep, szög, 1 hüvelyk méretű, bronz
€1,075.17 /Mértékegység