Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 1 LF 009M2QT1 csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AE3JHA 5DMJ2

WATTS 1 db LF 009M2QT1" csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló

Raktáron
Tétel: AE3JHA Típus: 1 LF 009M2QT1"Kereszthivatkozás: 5DMJ2
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
€910.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReduced Press. Zóna közgyűlés
test anyagaÓlommentes sárgaréz
csatlakozásIPS
Hossz16.75 "
Max. Nyomás175 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
Méret1"
Temp. Hatótávolság33 fok és 180 fok F között
Szélesség5.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.94
Hajó magassága (cm)13.72
Hajó hossza (cm)38.61
Hajószélesség (cm)18.8
HS-kód8481309000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHossztest anyagaTestmintázatMax. HőmérsékletMax. Munkahelyi nyomásMfr. SorozatMin. HőmérsékletKimeneti csatlakozásÁr
WATTS 009M2QTS-3/4" csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AE7RAA 6A770 009M2QTS-3/4 "14.25 "Bronz-180 fok F----€706.81
WATTS 009-M1-QTS csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AE7RAB 6A771 009-M1-QTS20.5 "Bronz-180 fok F----€803.82
WATTS 009M2-QT HC 2 negyedfordulatú elzárószelep, soros, 2 1/2 hüvelykes méretű, bronz | BY7CUY 0436020 009M2-QT HC 2-Bronz-180 F fok12.1 Bar933 F fok-€2,105.67
ajánlatkérés
WATTS 009-LF 1/2 csökkentett nyomású zóna szerelvény, soros, 1/2 hüvelykes méretű, bronz | BY9EGW 0062087 009-LF 1/2-Bronz-180 F fok12.1 Bar933 F fok-€455.74
ajánlatkérés
WATTS 009-QT-SC 1/2 WATTS 009-QT-SC 1/2 | BY9EGX 0062088 009-QT-SC 1/2--------€895.99
ajánlatkérés
WATTS 009-QT 1/4 negyed fordulatú elzárószelep, soros, 1/4 hüvelykes méretű, bronz | BY9EGZ 0062098 009-QT 1/4-Bronz-180 F fok12.1 Bar933 F fok-€336.88
ajánlatkérés
WATTS 009-PC-QT 1/2 negyed fordulatú elzárószelep, soros, 1/2 hüvelykes méretű, bronz | BY9EHJ 0062170 009-PC-QT 1/2-Bronz-180 F fok12.1 Bar933 F fok-€685.86
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 1 db LF 009M2QT1" csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló
€910.63 /Mértékegység