Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS SD-2 -MN 1/4 dupla visszacsapó szelep, 1/4 hüvelykes méretű, rozsdamentes acél | CB9VKW 0061650

WATTS SD-2 -MN 1/4 dupla visszacsapó szelep, 1/4 hüvelykes méret, rozsdamentes acél

Raktáron
Cikkszám: CB9VKW Modell: SD-2 -MN 1/4Kereszthivatkozás: 0061650

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€298.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKettős visszacsapó szelep
Visszafolyásgátló típusKettős ellenőrzés
Karosszéria befejezéseRozsdamentes acél
test anyagaRozsdamentes acél
LemezanyagSantoprén
FelszerelésNem
Bemeneti csatlakozásFérfi menetes
Bemeneti méret1 / 4 "
Bemeneti menet típusaNPT
Bemeneti típusFérfi menetes
Max. Hőmérséklet110 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás200 PSI
Mérő típusaNincs mérő
Mfr. SorozatSD-2
Min. Hőmérséklet33 fok. F
MűveletFolyamatos
Kimeneti csatlakozásFérfi menetes
Kimeneti méret1 / 4 "
Kimeneti típusFérfi menetes
Ülés anyagaNoryl
SzűrőNem
Menet típusaNPT
típuskészlet
Szelep típusaNincs elzáró szelep

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575

Termék részletek:

Kettős visszacsapó szelep, 1/4 hüvelykes méretű, rozsdamentes acél

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti méretBemeneti csatlakozásBemeneti méretKimeneti típusBemeneti típusMax. HőmérsékletMax. Munkahelyi nyomásMin. HőmérsékletÁr
WATTS SD2-MF 3/8"-es kettős visszacsapó szelep, csappantyú, 3/8 hüvelykes méret, rozsdamentes acél | AE3BBG 5AJ86 SD2-MF 3/8 "3 / 8 "-3 / 8 "Fáklyás ízületFáklyás ízület110 F fok13.8 Bar33 F fok€248.85
WATTS SD-2 -MN 3/8 dupla visszacsapó szelep, 3/8 hüvelykes méretű, rozsdamentes acél | CB9VKT 0061654 SD-2 -MN 3/83 / 8 "Férfi menetes3 / 8 "Férfi menetesFérfi menetes110 fok. F200 PSI33 fok. F€278.42
WATTS SD2-MF 1/4 dupla visszacsapó szelep, kihajló csukló, 1/4 hüvelykes méretű, rozsdamentes acél | CC7JFL 0061651 SD2-MF 1/41 / 4 "Fáklyás ízület1 / 4 "Fáklyás ízületFáklyás ízület110 fok. F200 PSI33 fok. F€226.28
WATTS SD-2-FF 1/4 dupla visszacsapó szelep, kihajló csukló, 1/4 hüvelykes méretű, rozsdamentes acél | CC9YDC 0061660 SD-2-FF 1/41 / 4 "Fáklyás ízület1 / 4 "Fáklyás ízületFáklyás ízület110 fok. F200 PSI33 fok. F€289.17
WATTS SD-2-FF 3/8 dupla visszacsapó szelep, kihajló csukló, 3/8 hüvelykes méret, rozsdamentes acél | CC9YDG 0061661 SD-2-FF 3/83 / 8 "Fáklyás ízület3 / 8 "Fáklyás ízületFáklyás ízület110 fok. F200 PSI33 fok. F€314.22
WATTS SD-2-FN 1/4 dupla visszacsapó szelep, 1/4 hüvelykes méretű, rozsdamentes acél | CC9YDH 0061662 SD-2-FN 1/41 / 4 "Női menetes1 / 4 "Női menetesNői menetes110 fok. F200 PSI33 fok. F€257.84
WATTS SD-2-FN 3/8 dupla visszacsapó szelep, 3/8 hüvelykes méret, rozsdamentes acél | CC9YDT 0061663 SD-2-FN 3/83 / 8 "Női menetes3 / 8 "Női menetesNői menetes110 fok. F200 PSI33 fok. F€278.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS SD-2 -MN 1/4 dupla visszacsapó szelep, 1/4 hüvelykes méret, rozsdamentes acél
€298.11 /Mértékegység