Lapos szállítás

sima szállítás Ft 10.476 + ÁFA

DBI-SALA 1110890 ívvillanó kábelköteg, PVC hátsó D-gyűrű, közepes, fekete | AA2DRZ 10E648

DBI-SALA 7012815815 70007417473 Teljes testheveder, párosítás / párosítás, M, 420 lb súlykapacitás, 1110890, párosítás

Cikkszám: AA2DRZ Modell: 7012815815Kereszthivatkozás: 10E648 / 70007417473
Raktáron

Szerezd meg hétfő, lehet 26

Átlagos szállítás 10.476 Ft + TVA 10.476 kg-nál kisebb össztömegű megrendelés esetén 10 Ft sima szállítási költség érvényes. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

464.823Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételTeljes szíjra
Hátsó D-gyűrűIgen
Mellszíj csatokÁthalad
színekFekete
Első D-gyűrűNem
Hardveres befejezésPVC bevonattal
Hardver anyagKovácsolt ötvözött acél
Heveder alkalmazásArc vaku
Lábszíj csatokÁthalad
Oldalsó D-gyűrűkNem
MéretM
A medence alatti szíjIgen
Szakítószilárdság7000 lbs.
Hevederes anyagKevlár, Nomex
Mérési kapacitás420 lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.647
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód6307200000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DBI-SALA 7012815815 70007417473 Teljes testheveder, párosítás / párosítás, M, 420 lb súlykapacitás, 1110890, párosítás
464.823€ /Mértékegység