WATTS SD-2 sorozatú kettős visszacsapó szelepek


Szűrő
Visszafolyásgátló típusa: Kettős ellenőrzés , Test anyaga: Rozsdamentes acél , Kapcsolat típus: Férfi fellángolás , Lemez anyaga: Santoprén , Bemeneti menet típusa: NPT , Hossz: 3" , Anyaga: 316 Stainless Steel , Mfr. Sorozat: SD-2 , Működés: Folyamatos , Ülés anyaga: Noryl , Szál típusa: NPT , Szelep típusa: Nincs elzáró szelep
StílusModellKimeneti méretBemeneti csatlakozásBemeneti méretKimeneti típusBemeneti típusMax. HőmérsékletMax. Munkahelyi nyomásMin. HőmérsékletÁr (ÁFA nélkül)
A
SD2-MF 1/4
1 / 4 "Fáklyás ízület1 / 4 "Fáklyás ízületFáklyás ízület110 ° F200 PSI33 ° F€226.28
B
SD-2-FF 1/4
1 / 4 "Fáklyás ízület1 / 4 "Fáklyás ízületFáklyás ízület110 ° F200 PSI33 ° F€289.17
C
SD-2-FN 1/4
1 / 4 "Női menetes1 / 4 "Női menetesNői menetes110 ° F200 PSI33 ° F€257.84
D
SD-2 -MN 1/4
1 / 4 "Férfi menetes1 / 4 "Férfi menetesFérfi menetes110 ° F200 PSI33 ° F€298.11
E
SD-2-FN 3/8
3 / 8 "Női menetes3 / 8 "Női menetesNői menetes110 ° F200 PSI33 ° F€278.42
D
SD-2 -MN 3/8
3 / 8 "Férfi menetes3 / 8 "Férfi menetesFérfi menetes110 ° F200 PSI33 ° F€278.42
F
SD-2-FF 3/8
3 / 8 "Fáklyás ízület3 / 8 "Fáklyás ízületFáklyás ízület110 ° F200 PSI33 ° F€314.22
G
SD2-MF 3/8 "
3 / 8 "-3 / 8 "Fáklyás ízületFáklyás ízület110 F fok13.8 Bar33 F fok€248.84

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?